Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x40
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x40
Знижка -41 %
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x40
Знижка -41 %
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x40
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x40

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x40 (00962040)

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x40 -арт. 00962040
Номер товару 00962040
В наявності
Ціна:
79.2 грн/шт
-41 %
46.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4017, нержавіюча сталь, A2, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 12,5 мм
Довжина (l1) 40 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4017, нержавіюча сталь, A2, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 12,5 мм
Довжина (l1) 40 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
50.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
60 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
18.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити