Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Тип різьби x номінальний діаметр (d1)
Довжина (l1)
Висота головки гвинта (k1)
Зовнішній привід (s1)
Сховати arrow
Покриття
Клас продукту
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

ISO 4017 нерж. сталь A2/70, без покриття

ISO 4017 нерж. сталь A2/70, без покриття

ISO 4017 нерж. сталь A2/70, без покриття

ISO 4017 нерж. сталь A2/70, без покриття

Доступно в вигляді 24 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару ISO 4017 нерж. сталь A2/70, без покриття

Номер товару
Тип різьби x номінал...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0096316
В наявності
M3
16 мм
- +
1000 шт
0.36 грн 0.28 грн
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
0096910100
В наявності
M10
100 мм
- +
25 шт
30.6 грн 21.42 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x100
009691016
В наявності
M10
16 мм
- +
50 шт
10.2 грн 7.14 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x16
009691020
В наявності
M10
20 мм
- +
50 шт
10.2 грн 7.14 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x20
009691025
В наявності
M10
25 мм
- +
50 шт
11.7 грн 8.2 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x25
009691035
В наявності
M10
35 мм
- +
50 шт
14.4 грн 10.08 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x35
009691040
В наявності
M10
40 мм
- +
50 шт
15.6 грн 11.1 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x40
009691045
В наявності
M10
45 мм
- +
25 шт
16.8 грн 12.66 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x45
009691050
В наявності
M10
50 мм
- +
25 шт
18 грн 13.32 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x50
009691055
В наявності
M10
55 мм
- +
25 шт
19.2 грн 13.44 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x55
009691060
В наявності
M10
60 мм
- +
25 шт
19.2 грн 13.68 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x60
009691065
В наявності
M10
65 мм
- +
25 шт
22.8 грн 15.96 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x65
009691070
В наявності
M10
70 мм
- +
25 шт
24 грн 16.8 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x70
009691080
В наявності
M10
80 мм
- +
25 шт
26.4 грн 18.48 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x80
009691090
В наявності
M10
90 мм
- +
25 шт
26.4 грн 22.02 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x90
0096912100
В наявності
M12
100 мм
- +
10 шт
46.2 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x100
0096912110
В наявності
M12
110 мм
- +
10 шт
46.2 грн 32.34 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x110
0096912120
В наявності
M12
120 мм
- +
10 шт
46.2 грн 33.24 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x120
009691216
В наявності
M12
16 мм
- +
50 шт
15.6 грн 7.8 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x16
009691220
В наявності
M12
20 мм
- +
50 шт
15.9 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x20
009691225
В наявності
M12
25 мм
- +
50 шт
16.5 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x25
009691230
В наявності
M12
30 мм
- +
25 шт
19.8 грн 13.86 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x30
009691235
В наявності
M12
35 мм
- +
25 шт
21 грн 14.7 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x35
009691240
В наявності
M12
40 мм
- +
25 шт
24 грн 17.82 грн
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x40

Топ товарів, що купуються

Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
13.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
39.9 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -29.9 %
11.7 грн/шт
8.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
13.2 грн/шт
9.24 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
14.4 грн/шт
10.08 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
⭐ Категорія товарів ISO 4017 нерж. сталь A2/70, без покриття
⭐ Кількість товарів у наявності 137
⭐ Найдешевший товар 0.28 грн
⭐ Найдорожчий товар 109.8 грн