Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Знижка -22.2 %
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Знижка -22.2 %
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки (0096316)

ISO 4017, нержавіюча сталь A2 / 50 A2 / 70, без покриття БОЛТ-DIN933-A2 / 70-SW5,5-M3X16
Номер товару 0096316
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
0.36 грн/шт
-22.2 %
0.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4017, нержавіюча сталь A2-50 і A2-70, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальний розмір збільшений | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22. Міцність A2-70 до номінального розміру M24 включно | Починаючи з розміру M27, міцність A2-50.
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 16 мм
Висота головки гвинта (k1) 2 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M3
Зовнішній привід (s1) SW5.5
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4017, нержавіюча сталь A2-50 і A2-70, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальний розмір збільшений | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22. Міцність A2-70 до номінального розміру M24 включно | Починаючи з розміру M27, міцність A2-50.
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 16 мм
Висота головки гвинта (k1) 2 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M3
Зовнішній привід (s1) SW5.5
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -75 %
216.66 грн/шт
54.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
38.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
19.32 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності