Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки (00571040)

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, оцинкована БОЛТ-DIN933-8.8-SW17-A2K-M10X40
Номер товару 00571040
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 933, сталь, оцинкована, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Довжина (l1) 40 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 933
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 933, сталь, оцинкована, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 40 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 933
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
42.24 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
24.66 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
100.67 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
25.2 грн/шт
17.64 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
14.16 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -61.4 %
11 грн/шт
4.25 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
3.3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
18.17 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності