Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диапазон применения
Соответствует OE номерам
Длина в дюймах
Материал
Спрятать arrow
Тип крепления щетки стеклоочистителя
Длина
Вес изделия (1 шт.)
Типовое обозначение
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -40 %
960 грн/шт
576 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
1140 грн/шт
684 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
610.56 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
230.76 грн/шт
150 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
249.23 грн/шт
162 грн/шт
Є в наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
470.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
⭐ Категория товаров Щетки стеклоочистителя, авт.
⭐ Количество товаров в наличии 41
⭐ Самый дешевый товар 6.35 грн
⭐ Самый дорогой товар 684 грн

Щетки стеклоочистителя, авт. от Wurth

Щетки стеклоочистителя - это важный элемент безопасности автомобиля, который обеспечивает видимость в любых погодных условиях. Щетки стеклоочистителя от Wurth отличаются высоким качеством, надежностью и эффективностью.

Назначение

Щетки стеклоочистителя от Wurth предназначены для грузовых и легковых автомобилей.

Вид

Щетки стеклоочистителя от Wurth бывают двух видов: бескаркасные и каркасные.

  • Бескаркасные щетки стеклоочистителя имеют более простую конструкцию, чем каркасные, и обеспечивают более плавное и бесшумное скольжение по стеклу.
  • Каркасные щетки стеклоочистителя имеют более прочную конструкцию, чем бескаркасные, и обеспечивают более эффективное удаление загрязнений с поверхности стекла.

Тип крепления

Щетки стеклоочистителя от Wurth имеют различные типы крепления, которые подходят для большинства автомобилей.

  • Крепление на вертлюг 16 мм - это наиболее распространенный тип крепления для грузовых автомобилей.
  • Крепление на крючок 12 x 4 мм - это тип крепления, который используется для большинства легковых автомобилей.
  • Крепление на крючок 9 x 3 мм - это тип крепления, который используется для некоторых легковых автомобилей.
  • Крепление на крючок 9 x 4 мм - это тип крепления, который используется для некоторых легковых автомобилей.
  • Универсальное (3 адаптера в комплекте) - это тип крепления, который подходит для большинства автомобилей. В комплекте поставки щеток стеклоочистителя от Wurth входят 3 адаптера, которые позволяют установить щетки на различные типы крепления.

Длина

Щетки стеклоочистителя от Wurth имеют различные длины, которые подходят для различных автомобилей.

  • 350 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для небольших легковых автомобилей.
  • 400 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для большинства легковых автомобилей.
  • 425 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для некоторых легковых автомобилей.
  • 470 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для некоторых легковых автомобилей.
  • 500 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для некоторых легковых автомобилей.
  • 525 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для некоторых легковых автомобилей.
  • 550 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для некоторых легковых автомобилей.
  • 600 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для некоторых легковых автомобилей.
  • 650 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для некоторых легковых автомобилей.
  • 700 мм - это длина щеток стеклоочистителя, которая подходит для некоторых легковых автомобилей.

Преимущества щеток стеклоочистителя от Wurth

Щетки стеклоочистителя от Wurth имеют следующие преимущества:

  • Высокое качество - щетки стеклоочистителя от Wurth изготавливаются из качественных материалов и соответствуют международным стандартам качества.
  • Надежность - щетки стеклоочистителя от Wurth обеспечивают длительную и безотказную работу.
  • Эффективность - щетки стеклоочистителя от Wurth обеспечивают эффективное удаление загрязнений с поверхности стекла.
  • Удобство использования - щетки стеклоочистителя от Wurth просты в установке и использовании.