Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Скидка -64.1 %
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Скидка -64.1 %
Фото - 3 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Скидка -64.1 %
Фото - 4 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Скидка -64.1 %
Фото - 5 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Скидка -64.1 %
Фото - 6 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Скидка -64.1 %
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Фото - 3 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Фото - 4 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Фото - 5 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
Фото - 6 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm (0848037750)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm -арт. 0848037750
Номер товара 0848037750
В наличии
Цена:
610.56 грн/шт
-64.1 %
219 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості.

Аеродинамічний дизайн з високоякісною гумою для усунення підйомної сили вітру.

Забезпечує повний контакт навіть з вітровим склом з великою кривизною.

Вигнута сталева пружина з ефектом пам'яті

Чудова продуктивність очищення та тихіша робота.

Точне обрізання кромки, що протирає

Ексклюзивний симетричний дизайн із модернізованою міцною металевою конструкцією основи.

Додаткова цінність опору швидкості старіння в умовах екстремального впливу ультрафіолету

Нано та графітове покриття

Тривалий термін служби

  • Натуральний каучук преміум-класу, оброблений нанографітовим покриттям, забезпечує стійкість до 800 тис. циклів використання.
  • Термін служби не менше 18 місяців до необхідності заміни.

10 різних адаптерів

Підходить для 99% сучасних легкових автомобілів.

Сповіщення

Інструкції з усіма типами важелів в упаковці

Длина 750 мм
Типовое обозначение Flatblade Prime
Длина в дюймах 30 дюймов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості.

Аеродинамічний дизайн з високоякісною гумою для усунення підйомної сили вітру.

Забезпечує повний контакт навіть з вітровим склом з великою кривизною.

Вигнута сталева пружина з ефектом пам'яті

Чудова продуктивність очищення та тихіша робота.

Точне обрізання кромки, що протирає

Ексклюзивний симетричний дизайн із модернізованою міцною металевою конструкцією основи.

Додаткова цінність опору швидкості старіння в умовах екстремального впливу ультрафіолету

Нано та графітове покриття

Тривалий термін служби

  • Натуральний каучук преміум-класу, оброблений нанографітовим покриттям, забезпечує стійкість до 800 тис. циклів використання.
  • Термін служби не менше 18 місяців до необхідності заміни.

10 різних адаптерів

Підходить для 99% сучасних легкових автомобілів.

Сповіщення

Інструкції з усіма типами важелів в упаковці

Характеристики arrow_down
Длина 750 мм
Типовое обозначение Flatblade Prime
Длина в дюймах 30 дюймов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
212.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ