Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина в дюймах
Длина
Цена
Спрятать arrow
Цена

Щетка стеклоочистителя автомоб. FLATBLADE PRIME

Щетка стеклоочистителя автомоб. FLATBLADE PRIME

Щетка стеклоочистителя автомоб. FLATBLADE PRIME

Щетка стеклоочистителя автомоб. FLATBLADE PRIME

Доступно в виде 17 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Щетка стеклоочистителя автомоб. FLATBLADE PRIME

Номер товара
Длина в дюймах
Длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0848037350
В наличии
14 дюймов
350 мм
- +
1 шт
394.32 грн 335.22 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L350 mm
0848037375
В наличии
15 дюймов
375 мм
- +
1 шт
407.04 грн 150 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L375 mm
0848037400
В наличии
16 дюймов
400 мм
- +
1 шт
419.76 грн 356.82 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L400 mm
0848037425
В наличии
17 дюймов
425 мм
- +
1 шт
432.48 грн 367.62 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L425 mm
0848037450
В наличии
18 дюймов
450 мм
- +
1 шт
445.2 грн 378.42 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L450 mm
0848037470
В наличии
19 дюймов
470 мм
- +
1 шт
457.92 грн 389.28 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L470 mm
0848037500
В наличии
20 дюймов
500 мм
- +
1 шт
470.64 грн 400.08 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L500 mm
0848037525
В наличии
21 дюйм
525 мм
- +
1 шт
483.36 грн 410.88 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L525 mm
0848037550
В наличии
22 дюйма
550 мм
- +
1 шт
496.08 грн 421.68 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm
0848037575
В наличии
23 дюйма
575 мм
- +
1 шт
508.8 грн 180 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L575 mm
0848037600
В наличии
24 дюйма
600 мм
- +
1 шт
540.6 грн 459.54 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L600 mm
0848037625
В наличии
25 дюймов
625 мм
- +
1 шт
553.32 грн 189 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
0848037650
В наличии
26 дюймов
650 мм
- +
1 шт
572.4 грн 486.54 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L650 mm
0848037675
В наличии
27 дюймов
675 мм
- +
1 шт
585.12 грн 198 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L675 mm
0848037700
В наличии
28 дюймов
700 мм
- +
1 шт
597.84 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L700 mm
0848037750
В наличии
30 дюймов
750 мм
- +
1 шт
610.56 грн 219 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L750 mm
0848037325
Нет в наличии
13 дюймов
325 мм
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L325 mm

Топ товаров, что покупаются

Знижка -64.1 %
610.56 грн/шт
219 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
470.64 грн/шт
400.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
483.36 грн/шт
410.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
496.08 грн/шт
421.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -63.1 %
407.04 грн/шт
150 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
419.76 грн/шт
356.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Щетка стеклоочистителя автомоб. FLATBLADE PRIME
⭐ Количество товаров в наличии 16
⭐ Самый дешевый товар 150 грн
⭐ Самый дорогой товар 597.84 грн

Думка експерта

Хочу бачити дорогу чітко в дощ — обираю плоску щітку Wurth Prime

Експерт Назар

Працюю з автомобілями у всі пори року — знаю, як важлива якісна щітка склоочисника. Плоска щітка Wurth Prime має аеродинамічну конструкцію, яка щільно прилягає до скла навіть на високих швидкостях. Гумове лезо не залишає розводів і працює безшумно. Підходить для всіх типів скла та кліматичних умов.

Чому саме вони?
✔ Аеродинамічна плоска конструкція
✔ Тривалий термін служби до 12 місяців
✔ Ідеальне очищення без розводів
✔ Швидкий монтаж на кріплення

З практики: Замінив понад 500 комплектів цих щіток за останні 3 роки. Особливо добре працюють в зимовий період — не примерзають до скла і легко зчищають лід. Клієнти відзначають значне покращення видимості під час дощу та снігу.

Часто чую запитання:
Як вибрати правильний розмір щітки склоочисника?
Чи підходить для зимової експлуатації?
Як часто потрібно міняти щітки?

Відповідь одна — Wurth. Плоска щітка Prime забезпечує максимальну безпеку на дорозі.