Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Скидка -65.8 %
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Скидка -65.8 %
Фото - 3 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Скидка -65.8 %
Фото - 4 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Скидка -65.8 %
Фото - 5 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Скидка -65.8 %
Фото - 6 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Скидка -65.8 %
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Фото - 3 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Фото - 4 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Фото - 5 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm
Фото - 6 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm (0848037625)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L625 mm -арт. 0848037625
Номер товара 0848037625
В наличии
Цена:
553.32 грн/шт
-65.8 %
189 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Устойчив к деформации в любую погоду, даже на высокой скорости.

Аэродинамический дизайн с высококачественной резиной для устранения подъемной силы ветра.

Обеспечивает полный контакт даже с ветровыми стеклами с большой кривизной.

Изогнутая стальная пружина с эффектом памяти

Превосходная производительность очистки и более тихая работа.

Точная обрезка протирающей кромки

Эксклюзивный симметричный дизайн с модернизированной прочной металлической конструкцией основания.

Дополнительная ценность сопротивления скорости старения в условиях экстремального воздействия ультрафиолета

Нано и графитовое покрытие

Длительный срок службы

  • Натуральный каучук премиум-класса, обработанный нанографитовым покрытием, обеспечивает стойкость до 800 тыс. циклов использования.
  • Срок службы не менее 18 месяцев до необходимости замены.

10 различных адаптеров

Подходит для 99% современных легковых автомобилей.

Уведомление

Инструкции со всеми типами рычагов в упаковке

Длина 625 мм
Типовое обозначение Flatblade Prime
Длина в дюймах 25 дюймов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Устойчив к деформации в любую погоду, даже на высокой скорости.

Аэродинамический дизайн с высококачественной резиной для устранения подъемной силы ветра.

Обеспечивает полный контакт даже с ветровыми стеклами с большой кривизной.

Изогнутая стальная пружина с эффектом памяти

Превосходная производительность очистки и более тихая работа.

Точная обрезка протирающей кромки

Эксклюзивный симметричный дизайн с модернизированной прочной металлической конструкцией основания.

Дополнительная ценность сопротивления скорости старения в условиях экстремального воздействия ультрафиолета

Нано и графитовое покрытие

Длительный срок службы

  • Натуральный каучук премиум-класса, обработанный нанографитовым покрытием, обеспечивает стойкость до 800 тыс. циклов использования.
  • Срок службы не менее 18 месяцев до необходимости замены.

10 различных адаптеров

Подходит для 99% современных легковых автомобилей.

Уведомление

Инструкции со всеми типами рычагов в упаковке

Характеристики arrow_down
Длина 625 мм
Типовое обозначение Flatblade Prime
Длина в дюймах 25 дюймов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
470.64 грн/шт
400.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13500 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -64.6 %
508.8 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
445.2 грн/шт
378.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
419.76 грн/шт
356.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить