Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фиксатор резьбовой, средней прочности, 250 g
Фиксатор резьбовой, средней прочности, 250 g

Фиксатор резьбовой, средней прочности, 250 g

Фиксатор резьбовой, средней прочности, DOS-Sys., 250 г Фиксатор для резьбовых соединений, заполняет зазоры до 0,25 мм
Номер товара 0893243250
В наличии
Цена:
4740 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Фиксатор / герметик для резьбовых соединений, средней прочности с системой дозирования одной рукой. Обеспечивает соединение средней прочности.
Удаляется обычными инструментами. Может использоваться даже на нержавеющей стали и пассивированных поверхностях.
Не требует применения дополнительных ускоряющих или активирующих веществ. Высокая термическая и химическая стойкость.
Универсальное средство с широкой сферой применения. Предотвращает расшатывание, например, из-за вибрации и ударных нагрузок.
Герметичность равна механическому креплению. Высокая устойчивость.
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу. Не содержит силикона. Система DOS:
  • Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрытия флакона (одна рука всегда свободна).
  • Бесступенчатая система дозирования.
    Распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно, и затраты на него.
  • Носик не забивается. Оптимизация затрат благодаря полному расходу материала.

Примечание
При длительном контакте возможно негативное воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил, Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности. Перед использованием рекомендуется провести тест на совместимость. Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61, DVGW (Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения) (DIN EN 751-1).
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (3) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

Знижка -30.2 %
12.8 грн/шт
8.94 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить