Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 250 g
Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 250 g
Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 250 g (0893243250)
Фіксатор різьбовий, середньої міцності, DOS-Sys., 250 г
Фіксатор для різьбових з'єднань,
заповнює зазори до 0,25 мм
Номер товару 0893243250
В наявності
Ціна:
5352 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Фіксатор / герметик для різьбових з'єднань, середньої міцності з системою дозування однією рукою.
Забезпечує з'єднання середньої міцності.
Видаляється звичайними інструментами. Може використовуватися навіть на нержавіючій сталі і пасивованих поверхнях.
Не вимагає застосування додаткових прискорювачів або активаторів. Висока термічна та хімічна стійкість.
Універсальний засіб з широкою сферою застосування. Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями.
Міцність з'єднання рівноцінна механічному кріпленню. Висока стійкість.
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону. Система DOS:
Примітка
При тривалому контакті можливий негативний вплив на такі матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Перед використанням рекомендується провести тест на сумісність. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61, DVGW (Німецька науково-технічна асоціація водо- і газопостачання) (DIN EN 751-1).
Видаляється звичайними інструментами. Може використовуватися навіть на нержавіючій сталі і пасивованих поверхнях.
Не вимагає застосування додаткових прискорювачів або активаторів. Висока термічна та хімічна стійкість.
Універсальний засіб з широкою сферою застосування. Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями.
Міцність з'єднання рівноцінна механічному кріпленню. Висока стійкість.
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону. Система DOS:
- Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закриття флакона (одна рука завжди вільна).
- Система рівномірного дозування.
Розпилення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього. - Носик не забивається.
Оптимізація витрат завдяки повній витраті матеріалу.
Примітка
При тривалому контакті можливий негативний вплив на такі матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Перед використанням рекомендується провести тест на сумісність. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61, DVGW (Німецька науково-технічна асоціація водо- і газопостачання) (DIN EN 751-1).
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,25 мм |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 0,5-1 год |
| Густина | 1,12 г/см³ |
| Крутний момент на відкручування, мін. | 10 Нм |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови | 12-20 Н/мм² / відповідно до DIN 54452 |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 1-3 год |
| В'язкість 2, мін./макс. | 1500-3000 мПа·с |
| Крутний момент на зрив, мін. | 21 Нм |
| Умови в'язкості 2 | 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,0 об/хв |
| Вага вмісту | 250 г |
| В'язкість 1, мін./макс. | 4000-9000 мПа∙с |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-15 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Умови в'язкості 1 | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,5 об/хв |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за кімнатної температури |
| Колір | Синій флуоресціюючий |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
| Не містить силікону | Так |
Сфера застосування
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. К ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%)
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. К ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%)
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Фіксатор / герметик для різьбових з'єднань, середньої міцності з системою дозування однією рукою.
Забезпечує з'єднання середньої міцності.
Видаляється звичайними інструментами. Може використовуватися навіть на нержавіючій сталі і пасивованих поверхнях.
Не вимагає застосування додаткових прискорювачів або активаторів. Висока термічна та хімічна стійкість.
Універсальний засіб з широкою сферою застосування. Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями.
Міцність з'єднання рівноцінна механічному кріпленню. Висока стійкість.
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону. Система DOS:
Примітка
При тривалому контакті можливий негативний вплив на такі матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Перед використанням рекомендується провести тест на сумісність. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61, DVGW (Німецька науково-технічна асоціація водо- і газопостачання) (DIN EN 751-1).
Видаляється звичайними інструментами. Може використовуватися навіть на нержавіючій сталі і пасивованих поверхнях.
Не вимагає застосування додаткових прискорювачів або активаторів. Висока термічна та хімічна стійкість.
Універсальний засіб з широкою сферою застосування. Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями.
Міцність з'єднання рівноцінна механічному кріпленню. Висока стійкість.
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону. Система DOS:
- Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закриття флакона (одна рука завжди вільна).
- Система рівномірного дозування.
Розпилення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього. - Носик не забивається.
Оптимізація витрат завдяки повній витраті матеріалу.
Примітка
При тривалому контакті можливий негативний вплив на такі матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Перед використанням рекомендується провести тест на сумісність. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61, DVGW (Німецька науково-технічна асоціація водо- і газопостачання) (DIN EN 751-1).
Характеристики
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,25 мм |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 0,5-1 год |
| Густина | 1,12 г/см³ |
| Крутний момент на відкручування, мін. | 10 Нм |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови | 12-20 Н/мм² / відповідно до DIN 54452 |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 1-3 год |
| В'язкість 2, мін./макс. | 1500-3000 мПа·с |
| Крутний момент на зрив, мін. | 21 Нм |
| Умови в'язкості 2 | 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,0 об/хв |
| Вага вмісту | 250 г |
| В'язкість 1, мін./макс. | 4000-9000 мПа∙с |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-15 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Умови в'язкості 1 | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,5 об/хв |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за кімнатної температури |
| Колір | Синій флуоресціюючий |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Сфера застосування
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. К ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%)
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. К ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%)
Відгуків (3)
Владислав
25.04.2025
Покупал, чтобы использовать как герметик. Работу свою выполняет отлично.
Володимир
25.04.2025
Чудовий засіб, використовував для ремонту авто і електротехніки, що та що там все добре.
Василь
30.04.2025
Цікаво, що дійсно можна однією рукою все зробити, дуже зручно. Надійний фіксатор
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 25 g
Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 50 g
Покупал, чтобы использовать как герметик. Работу свою выполняет отлично.
Чудовий засіб, використовував для ремонту авто і електротехніки, що та що там все добре.
Цікаво, що дійсно можна однією рукою все зробити, дуже зручно. Надійний фіксатор