Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 50 g
Фото - 1 - Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 50 g
Фото - 2 - Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 50 g
Фото - 1 - Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 50 g
Фото - 2 - Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 50 g

Фіксатор різьбовий, середньої міцності, 50 g (0893243050)

Фіксатор різьбовий, середньої міцності, DOS-Sys., 50 г Фіксатор для різьбових з'єднань, заповнює зазори до 0,25 мм-50Г
Номер товару 0893243050
В наявності
Ціна:
1152 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Фіксатор / герметик для різьбових з'єднань, середньої міцності з системою дозування однією рукою. Забезпечує з'єднання середньої міцності.
Видаляється звичайними інструментами. Може використовуватися навіть на нержавіючій сталі і пасивованих поверхнях.
Не вимагає застосування додаткових прискорювачів або активаторів. Висока термічна та хімічна стійкість.
Універсальний засіб з широкою сферою застосування. Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями.
Міцність з'єднання рівноцінна механічному кріпленню. Висока стійкість.
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону. Система DOS:
  • Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закриття флакона (одна рука завжди вільна).
  • Система рівномірного дозування.
    Розпилення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього.
  • Носик не забивається.
    Оптимізація витрат завдяки повній витраті матеріалу.

Примітка
При тривалому контакті можливий негативний вплив на такі матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Перед використанням рекомендується провести тест на сумісність. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61, DVGW (Німецька науково-технічна асоціація водо- і газопостачання) (DIN EN 751-1).
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,25 мм
Функціональна міцність, мін./макс. 0,5-1 год
Густина 1,12 г/см³
Крутний момент на відкручування, мін. 10 Нм
Температура займання, мін. 100 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови 12-20 Н/мм² / відповідно до DIN 54452
Фінальна міцність, мін./макс. 1-3 год
В'язкість 2, мін./макс. 1500-3000 мПа·с
Крутний момент на зрив, мін. 21 Нм
Умови в'язкості 2 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,0 об/хв
В'язкість 1, мін./макс. 4000-9000 мПа∙с
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Вага вмісту 50 г
Початкова міцність, мін./макс. 5-15 хв
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 150 °C
Міцність на зсув при стисненні, умови відповідно до DIN 54452
Умови в'язкості 1 за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,5 об/хв
Умови зберігання з моменту виробництва за кімнатної температури
Колір Синій флуоресціюючий
Хімічна основа Складний ефір диметакрилової кислоти
Не містить силікону Так
Сфера застосування
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. К ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Фіксатор / герметик для різьбових з'єднань, середньої міцності з системою дозування однією рукою. Забезпечує з'єднання середньої міцності.
Видаляється звичайними інструментами. Може використовуватися навіть на нержавіючій сталі і пасивованих поверхнях.
Не вимагає застосування додаткових прискорювачів або активаторів. Висока термічна та хімічна стійкість.
Універсальний засіб з широкою сферою застосування. Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями.
Міцність з'єднання рівноцінна механічному кріпленню. Висока стійкість.
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону. Система DOS:
  • Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закриття флакона (одна рука завжди вільна).
  • Система рівномірного дозування.
    Розпилення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього.
  • Носик не забивається.
    Оптимізація витрат завдяки повній витраті матеріалу.

Примітка
При тривалому контакті можливий негативний вплив на такі матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Перед використанням рекомендується провести тест на сумісність. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61, DVGW (Німецька науково-технічна асоціація водо- і газопостачання) (DIN EN 751-1).
Характеристики arrow_down
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,25 мм
Функціональна міцність, мін./макс. 0,5-1 год
Густина 1,12 г/см³
Крутний момент на відкручування, мін. 10 Нм
Температура займання, мін. 100 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови 12-20 Н/мм² / відповідно до DIN 54452
Фінальна міцність, мін./макс. 1-3 год
В'язкість 2, мін./макс. 1500-3000 мПа·с
Крутний момент на зрив, мін. 21 Нм
Умови в'язкості 2 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,0 об/хв
В'язкість 1, мін./макс. 4000-9000 мПа∙с
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Вага вмісту 50 г
Початкова міцність, мін./макс. 5-15 хв
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 150 °C
Міцність на зсув при стисненні, умови відповідно до DIN 54452
Умови в'язкості 1 за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,5 об/хв
Умови зберігання з моменту виробництва за кімнатної температури
Колір Синій флуоресціюючий
Хімічна основа Складний ефір диметакрилової кислоти
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. К ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт