Фіксатор гвинтів, середн. міцності
Фіксатор гвинтів, середн. міцності
Фіксатор гвинтів, середн. міцності
Версії товару Фіксатор гвинтів, середн. міцності
Технічна інформація
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,25 мм |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 0,5-1 год |
| Густина | 1,12 г/см³ |
| Крутний момент на відкручування, мін. | 10 Нм |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови | 12-20 Н/мм² / відповідно до DIN 54452 |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 1-3 год |
| В'язкість 2, мін./макс. | 1500-3000 мПа·с |
| Крутний момент на зрив, мін. | 21 Нм |
| Умови в'язкості 2 | 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,0 об/хв |
| Вага вмісту | 25 г |
| В'язкість 1, мін./макс. | 4000-9000 мПа∙с |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-15 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Умови в'язкості 1 | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,5 об/хв |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за кімнатної температури |
| Колір | Синій флуоресціюючий |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,25 мм |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 0,5-1 год |
| Густина | 1,12 г/см³ |
| Крутний момент на відкручування, мін. | 10 Нм |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови | 12-20 Н/мм² / відповідно до DIN 54452 |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 1-3 год |
| В'язкість 2, мін./макс. | 1500-3000 мПа·с |
| Крутний момент на зрив, мін. | 21 Нм |
| Умови в'язкості 2 | 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,0 об/хв |
| Вага вмісту | 250 г |
| В'язкість 1, мін./макс. | 4000-9000 мПа∙с |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-15 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Умови в'язкості 1 | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,5 об/хв |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за кімнатної температури |
| Колір | Синій флуоресціюючий |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,25 мм |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 0,5-1 год |
| Густина | 1,12 г/см³ |
| Крутний момент на відкручування, мін. | 10 Нм |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови | 12-20 Н/мм² / відповідно до DIN 54452 |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 1-3 год |
| В'язкість 2, мін./макс. | 1500-3000 мПа·с |
| Крутний момент на зрив, мін. | 21 Нм |
| Умови в'язкості 2 | 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,0 об/хв |
| В'язкість 1, мін./макс. | 4000-9000 мПа∙с |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Вага вмісту | 50 г |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-15 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Умови в'язкості 1 | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,5 об/хв |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за кімнатної температури |
| Колір | Синій флуоресціюючий |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
| Не містить силікону | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Фіксатор гвинтів, середн. міцності |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 756 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 5352 грн |
Фіксатор різьбовий, середньої міцності який реально тримає

Коли працюєш у продажах, особливо з технічними товарами, важливо не просто знати продукт — а перевірити його в дії. І от один із таких — фіксатор різьбовий Wurth середньої міцності. Здавалося б, дрібниця, але саме такі речі часто вирішують усе.
Чому я обрав саме цей фіксатор?
Бо клієнти часто питають:
"Який фіксатор різьби не розвалиться через місяць?"
"Що краще — Loctite чи Wurth?"
"Є щось, що тримає, але не намертво?"
І от тут Wurth дає відповідь. Цей фіксатор — золота середина: тримає надійно, але при потребі можна відкрутити. Ідеально для автомеханіків, монтажників, майстрів по ремонту техніки — тобто тих, хто хоче надійність без фанатизму.
Як я його використовую?
Один клієнт — майстер СТО — взяв на пробу. Через тиждень замовив ще 5. Каже:
"Нарешті не треба гріти болт, щоб відкрутити. І не тече, як деякі дешеві аналоги."
Я сам пробував на кріпленнях для кондиціонера — жодного зсуву за сезон, навіть при вібраціях. Наноситься легко, не забиває різьбу, і що важливо — не треба чекати годину, щоб застигло.
Підсумок
Якщо шукаєте надійний фіксатор різьби, який:
не розвалиться через тиждень,
не потребує спецінструменту для демонтажу,
працює в умовах вібрації та навантаження —
Wurth середньої міцності — це те, що треба.
Люди часто шукають: "купити фіксатор різьби", "надійний клей для болтів", "що краще — Loctite чи Wurth" — і я завжди кажу: спробуйте Wurth, і самі все зрозумієте.