Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Густина
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс.
Вага вмісту
Сховати arrow
Хімічна основа
Температура займання, мін.
Температурний діапазон застосування, мін./макс.
Здатність заповнювати щілини, макс.
Початкова міцність, мін./макс.
Фінальна міцність, мін./макс.
Функціональна міцність, мін./макс.
Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови
Крутний момент на зрив, мін.
Крутний момент на відкручування, мін.
В'язкість, мін./макс. / умови
Підходить для макс. Різьби
Ціна
Показати ще фільтрів 12 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
684.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1332 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
744 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1248 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5960.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Клей для фіксації гвинтів та підшипників
⭐ Кількість товарів у наявності 9
⭐ Найдешевший товар 684.84 грн
⭐ Найдорожчий товар 5960.64 грн

Клей для фіксації гвинтів та підшипників від Wurth - це надійний засіб, розроблений для використання в різних областях, де потрібне надійне кріплення та фіксація.

Ось ключові характеристики та застосування цього клею:

Призначення:

  • Для фіксації підшипників: Клей забезпечує надійну фіксацію підшипників, запобігаючи їх зміщенню та додатковим зношуванням.
  • Для фіксації різьбових з'єднань: Використовується для блокування та фіксації різьбових з'єднань, запобігаючи їх мимовільному розгортанню.

Вага вмісту:

  • Клей пропонується в упаковках різної ваги, включаючи 25 г, 50 г та 250 г, що дозволяє вибрати необхідну кількість для конкретного завдання.

Міцність та час затвердіння:

  • Вихідна міцність: 5-10 хвилин.
  • Момент відгвинчування після зриву: 10 Нм.
  • Остаточна міцність: 1-3 години.

Додаткові характеристики:

  • Підходить для різьблення до M36.
  • Здатність заповнювати щілини: до 0,25 мм.
  • Температурний діапазон застосування: від -55°C до +150°C, забезпечуючи надійне з'єднання в різних кліматичних умовах.

Хімічний склад:

  • Клей містить складний ефір диметакрилової кислоти, що забезпечує надійне зчеплення та фіксацію.

Колір:

  • Надається в різних варіантах кольору, включаючи зелений і флуоресцентний синій і зелений, що робить його видимим навіть в умовах низького освітлення.

Температурний діапазон застосування:

  • Має високу термостійкість, що дозволяє використовувати його в широкому діапазоні температур від -55°C до +150°C (або навіть до +200°C в деяких випадках).

Клей для фіксації гвинтів та підшипників від Wurth - це надійне та універсальне рішення для забезпечення міцності та довговічності з'єднань у різних додатках.

При використанні клею для фіксації гвинтів та підшипників від Wurth, а також будь-якого аналогічного клею, важливо дотримуватися заходів безпеки, щоб мінімізувати ризики та забезпечити безпечне виконання робіт.

Ось кілька основних заходів безпеки:

  1. Вентиляція: Працюйте у добре вентильованому приміщенні або на відкритому повітрі. Уникайте вдихання клейкої пари.

  2. Захист очей і рук: Використовуйте захисні окуляри та гумові рукавички, щоб запобігти попаданню клею на шкіру та в очі.

  3. Уникайте контакту зі шкірою: При випадковому попаданні клею на шкіру миттєво промийте зону водою та милом.

  4. Уникайте контакту з очима: Якщо клей потрапив у вічі, негайно промийте їх холодною водою і зверніться до лікаря.

  5. Використовуйте у добре освітлених умовах: Це допоможе уникнути помилок при нанесенні клею та забезпечити більш точне та надійне з'єднання.

  6. Зберігання: Зберігайте клей у прохолодному, сухому місці, недоступному для дітей та домашніх тварин. Дотримуйтесь рекомендацій щодо температурного режиму зберігання, щоб зберегти його якість.

  7. Дотримання рекомендацій виробника: Перед початком роботи ознайомтеся з інструкціями щодо застосування, застереженнями та рекомендаціями виробника. Переконайтеся, що ви правильно використовуєте продукт.

  8. Уникайте вживання їжі та пиття: Не вживайте їжу та напої поблизу робочої зони, де використовується клей.

  9. Перериви та зміна повітря: Якщо робота з клеєм займає тривалий час, робіть перерви для провітрювання приміщення та відпочинку.

  10. Уникайте самовільного відкриття з'єднань: Після нанесення клею та з'єднання деталей, не намагайтеся роз'єднати їх протягом зазначеного часу затвердіння.

Дотримання цих заходів безпеки допоможе уникнути травм та негативних наслідків при роботі з клеєм для фіксації гвинтів та підшипників.