Фіксатор підшипників, високої міцності, 50 g
Фіксатор підшипників, високої міцності, 50 g
Фіксатор підшипників, високої міцності, 50 g (0893603050)
Фіксатор підшипників, високої міцності, DOS-Sys., 50 г
Для міцного з’єднання, запобігає заклинюванню
Номер товару 0893603050
В наявності
Ціна:
1332 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для високоміцного з'єднання циліндричних деталей, що піддаються високим навантаженням.
Надійне затвердіння при низькій температурі близько 0 ° C.
Можна використовувати в зимовий час.
Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням.
Уникає фреттинг-корозії. Запобігає заклинювання підшипників. Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива.
Система DOS:
Можна використовувати в зимовий час.
Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням.
Уникає фреттинг-корозії. Запобігає заклинювання підшипників. Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива.
Система DOS:
- Практична упаковка зі зручною кришкою, дозволяє працювати однією рукою (одна рука завжди залишається вільною).
- Плавно регульована система дозування дозволяє управляти кількістю витрат.
- Оптимізація витрат завдяки практично повного спорожнення упаковки.
У наконечнику дозатора не залишається залишків препарату.
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,15 мм |
| Густина | 1,07 г/см³ |
| В'язкість, мін./макс. / умови | 100-150 мПа·с / за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 4/20 об/хв |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за кімнатної температури |
| Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. | 18-26 Н/мм² |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 30-40 хв |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 3-6 год |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Вага вмісту | 50 г |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-10 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Температура займання, мін. | 90 °C |
| Підходить для макс. Різьби | M12 |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Хімічна основа | Ефір метакрилової кислоти |
| Колір | Зелений |
Сфера застосування
Для високоміцного з'єднання втулок, муфт, зубчастих коліс, болтів, підшипників, валів і маточин, що піддаються високим навантаженням. Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Для знежирення поверхні використовуйте очисник гальм Würth. Надлишки клею, які проступають з зазору між двома частинами, що не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем. Анаеробний клей - це реакційний клей, що не містить розчинників. Він твердне при відсутності контакту з атмосферним киснем під каталітичним впливом металів. Це означає, що принаймні одна з деталей, що склеюються повинна бути металевою, а поверхня склеювання повинна бути досить великою, щоб виключити доступ кисню. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор К "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і/або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Для високоміцного з'єднання втулок, муфт, зубчастих коліс, болтів, підшипників, валів і маточин, що піддаються високим навантаженням. Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Для знежирення поверхні використовуйте очисник гальм Würth. Надлишки клею, які проступають з зазору між двома частинами, що не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем. Анаеробний клей - це реакційний клей, що не містить розчинників. Він твердне при відсутності контакту з атмосферним киснем під каталітичним впливом металів. Це означає, що принаймні одна з деталей, що склеюються повинна бути металевою, а поверхня склеювання повинна бути досить великою, щоб виключити доступ кисню. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор К "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і/або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Для високоміцного з'єднання циліндричних деталей, що піддаються високим навантаженням.
Надійне затвердіння при низькій температурі близько 0 ° C.
Можна використовувати в зимовий час.
Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням.
Уникає фреттинг-корозії. Запобігає заклинювання підшипників. Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива.
Система DOS:
Можна використовувати в зимовий час.
Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням.
Уникає фреттинг-корозії. Запобігає заклинювання підшипників. Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива.
Система DOS:
- Практична упаковка зі зручною кришкою, дозволяє працювати однією рукою (одна рука завжди залишається вільною).
- Плавно регульована система дозування дозволяє управляти кількістю витрат.
- Оптимізація витрат завдяки практично повного спорожнення упаковки.
У наконечнику дозатора не залишається залишків препарату.
Характеристики
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,15 мм |
| Густина | 1,07 г/см³ |
| В'язкість, мін./макс. / умови | 100-150 мПа·с / за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 4/20 об/хв |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за кімнатної температури |
| Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. | 18-26 Н/мм² |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 30-40 хв |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 3-6 год |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Вага вмісту | 50 г |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-10 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Температура займання, мін. | 90 °C |
| Підходить для макс. Різьби | M12 |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| Хімічна основа | Ефір метакрилової кислоти |
| Колір | Зелений |
Застосування
Сфера застосування
Для високоміцного з'єднання втулок, муфт, зубчастих коліс, болтів, підшипників, валів і маточин, що піддаються високим навантаженням. Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Для знежирення поверхні використовуйте очисник гальм Würth. Надлишки клею, які проступають з зазору між двома частинами, що не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем. Анаеробний клей - це реакційний клей, що не містить розчинників. Він твердне при відсутності контакту з атмосферним киснем під каталітичним впливом металів. Це означає, що принаймні одна з деталей, що склеюються повинна бути металевою, а поверхня склеювання повинна бути досить великою, щоб виключити доступ кисню. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор К "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і/або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Для високоміцного з'єднання втулок, муфт, зубчастих коліс, болтів, підшипників, валів і маточин, що піддаються високим навантаженням. Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Для знежирення поверхні використовуйте очисник гальм Würth. Надлишки клею, які проступають з зазору між двома частинами, що не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем. Анаеробний клей - це реакційний клей, що не містить розчинників. Він твердне при відсутності контакту з атмосферним киснем під каталітичним впливом металів. Це означає, що принаймні одна з деталей, що склеюються повинна бути металевою, а поверхня склеювання повинна бути досить великою, щоб виключити доступ кисню. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор К "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і/або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893603050.pdf
Останні переглянуті
Фіксатор підшипників, високої міцності, 25 g
Немає відгуків про цей товар.