Фіксатор різьбовий, високої міцності, 25 g
Фіксатор різьбовий, високої міцності, 25 g
Фіксатор різьбовий, високої міцності, 25 g (0893270025)
Фіксатор різьбовий, високої міцності, DOS-Sys., 25 г
Для високих навантажень, висока стійкість,
заповнює зазори до 0,15 мм
Номер товару 0893270025
В наявності
Ціна:
744 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоміцний фіксатор і герметик для різьбових з'єднань з системою дозування однією рукою.
Ідеально підходить для різьбових з'єднань, що піддаються високим навантаженням.
При звичайних умовах видаляється лише за допомогою спеціального інструменту та /або нагрівання. Висока стійкість матеріалу і термостійкість.
Універсальний засіб з широким спектром застосування. Запобігає ослабленню з'єднання під час вібрації або ударного навантаження. Висока стійкість
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону Система DOS:
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести власні випробування. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61.
- 100% герметизація - додаткові кріпильні деталі не потрібні.
- Захищає від фрикційної корозії та іржі.
При звичайних умовах видаляється лише за допомогою спеціального інструменту та /або нагрівання. Висока стійкість матеріалу і термостійкість.
Універсальний засіб з широким спектром застосування. Запобігає ослабленню з'єднання під час вібрації або ударного навантаження. Висока стійкість
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону Система DOS:
- Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закривання флакона (одна рука завжди вільна).
- Плавно регульована система дозування.
Нанесення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього. - Носик не забивається.
Оптимізація витрат завдяки повной витраті матеріалу.
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести власні випробування. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61.
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,15 мм |
| Густина | 1,11 г/см³ |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови | 12-15 Н/мм² / відповідно до DIN 54452 |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 1-3 год |
| Вага вмісту | 25 г |
| Крутний момент на зрив, мін. | 30 нм |
| Крутний момент на відкручування, мін. | 45 Нм |
| В'язкість, мін./макс. | 500-900 мПа∙с |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 5-10 год |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-15 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| В'язкість, умови | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 2/20 об/хв |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за кімнатної температури |
| Колір | Зелений флуоресціюючий |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
| Не містить силікону | Так |
Сфера застосування
Призначений для фіксації, кріплення і герметизації болтів, шпильок, гайок, різьбових вставок і пробок, які зазвичай не потрібно видаляти. Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм.
Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор.
Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4.
Швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. До ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Призначений для фіксації, кріплення і герметизації болтів, шпильок, гайок, різьбових вставок і пробок, які зазвичай не потрібно видаляти. Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм.
Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор.
Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4.
Швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. До ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Високоміцний фіксатор і герметик для різьбових з'єднань з системою дозування однією рукою.
Ідеально підходить для різьбових з'єднань, що піддаються високим навантаженням.
При звичайних умовах видаляється лише за допомогою спеціального інструменту та /або нагрівання. Висока стійкість матеріалу і термостійкість.
Універсальний засіб з широким спектром застосування. Запобігає ослабленню з'єднання під час вібрації або ударного навантаження. Висока стійкість
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону Система DOS:
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести власні випробування. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61.
- 100% герметизація - додаткові кріпильні деталі не потрібні.
- Захищає від фрикційної корозії та іржі.
При звичайних умовах видаляється лише за допомогою спеціального інструменту та /або нагрівання. Висока стійкість матеріалу і термостійкість.
Універсальний засіб з широким спектром застосування. Запобігає ослабленню з'єднання під час вібрації або ударного навантаження. Висока стійкість
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива. Не містить силікону Система DOS:
- Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закривання флакона (одна рука завжди вільна).
- Плавно регульована система дозування.
Нанесення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього. - Носик не забивається.
Оптимізація витрат завдяки повной витраті матеріалу.
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести власні випробування. Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61.
Характеристики
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,15 мм |
| Густина | 1,11 г/см³ |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови | 12-15 Н/мм² / відповідно до DIN 54452 |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 1-3 год |
| Вага вмісту | 25 г |
| Крутний момент на зрив, мін. | 30 нм |
| Крутний момент на відкручування, мін. | 45 Нм |
| В'язкість, мін./макс. | 500-900 мПа∙с |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 5-10 год |
| Початкова міцність, мін./макс. | 5-15 хв |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
| В'язкість, умови | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 2/20 об/хв |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за кімнатної температури |
| Колір | Зелений флуоресціюючий |
| Хімічна основа | Складний ефір диметакрилової кислоти |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Сфера застосування
Призначений для фіксації, кріплення і герметизації болтів, шпильок, гайок, різьбових вставок і пробок, які зазвичай не потрібно видаляти. Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм.
Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор.
Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4.
Швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. До ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Призначений для фіксації, кріплення і герметизації болтів, шпильок, гайок, різьбових вставок і пробок, які зазвичай не потрібно видаляти. Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм.
Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор.
Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4.
Швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор. До ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893270025.pdf
Фіксатор різьбовий, високої міцності, 50 g
Фіксатор різьбовий, високої міцності, 250 g
Немає відгуків про цей товар.