- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Клеи
- Клей для фиксации винтов и подшипников
- Фиксатор винтов, химический
Фильтр
Цвет
Цвет
3
3
Плотность
Плотность
3
3
Вес содержимого
Вес содержимого
2
2
2
Способность заполнять щели, макс.
Способность заполнять щели, макс.
3
3
Спрятать
Окончательная прочность, мин./макс.
Окончательная прочность, мин./макс.
3
3
Функциональная прочность, мин./макс.
Функциональная прочность, мин./макс.
3
3
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
3
3
Момент срыва, мин.
Момент срыва, мин.
3
3
Момент отвинчивания после срыва, мин.
Момент отвинчивания после срыва, мин.
3
3
Цена
Цена
-
грн
744
1488
2232
2980.32
5960.64
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Фиксатор винтов, химический
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
744 грн/шт
В наличии
1248 грн/шт
В наличии
5960.64 грн/шт
В наличии
756 грн/шт
В наличии
1152 грн/шт
В наличии
5352 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Фиксатор винтов, химический |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 744 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5960.64 грн |