Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 50 g
Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 50 g
Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 50 g (0893270050)
Фиксатор резьбовой, высокой прочности, DOS-Sys., 50 г
Для высоких нагрузок, высокая стойкость,
заполняет зазоры до 0,15 мм
Номер товара 0893270050
В наличии
Цена:
1248 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Высокопрочный фиксатор и герметик для резьбовых соединений с системой дозирования одной рукой
Идеально подходит для резьбовых соединений, подвергающихся высоким нагрузкам
При обычных условиях удаляется только с помощью специального инструмента и/или нагревания. Высокая устойчивость материала и термостойкость
Универсальное средство с широким спектром применения. Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударными нагрузками. Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу. Не содержит силикона Система DOS:
Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания. Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61.
- 100% герметизация — дополнительные крепежные детали не требуются
- Защищает от фрикционной коррозии и ржавчины
При обычных условиях удаляется только с помощью специального инструмента и/или нагревания. Высокая устойчивость материала и термостойкость
Универсальное средство с широким спектром применения. Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударными нагрузками. Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу. Не содержит силикона Система DOS:
- Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрывания флакона (одна рука всегда свободна).
- Плавно регулируемая система дозирования.
Нанесение можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно, и затраты на него. - Носик не забивается.
Оптимизация затрат благодаря полному расходу средства.
Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания. Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61.
| Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
| Плотность | 1,11 г/см³ |
| Температура воспламенения, мин. | 100 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия | 12-15 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452 |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
| Момент срыва, мин. | 30 нм |
| Момент отвинчивания после срыва, мин. | 45 Нм |
| Вес содержимого | 50 г |
| Вязкость, мин./макс. | 500-900 мПа∙с |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 5-10 ч |
| Исходная прочность, мин./макс. | 5-15 мин |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Вязкость, условия | при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при комнатной температуре |
| Цвет | Зеленый флуоресцирующий |
| Химический состав | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
| Не содержит силикона | Да |
Область применения
Предназначен для фиксации, крепления и герметизации болтов, шпилек, гаек, резьбовых вставок и пробок, которые обычно не требуется удалять. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов.
Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор.
Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4.
В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1 %).
Предназначен для фиксации, крепления и герметизации болтов, шпилек, гаек, резьбовых вставок и пробок, которые обычно не требуется удалять. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов.
Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор.
Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4.
В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1 %).
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Высокопрочный фиксатор и герметик для резьбовых соединений с системой дозирования одной рукой
Идеально подходит для резьбовых соединений, подвергающихся высоким нагрузкам
При обычных условиях удаляется только с помощью специального инструмента и/или нагревания. Высокая устойчивость материала и термостойкость
Универсальное средство с широким спектром применения. Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударными нагрузками. Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу. Не содержит силикона Система DOS:
Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания. Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61.
- 100% герметизация — дополнительные крепежные детали не требуются
- Защищает от фрикционной коррозии и ржавчины
При обычных условиях удаляется только с помощью специального инструмента и/или нагревания. Высокая устойчивость материала и термостойкость
Универсальное средство с широким спектром применения. Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударными нагрузками. Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу. Не содержит силикона Система DOS:
- Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрывания флакона (одна рука всегда свободна).
- Плавно регулируемая система дозирования.
Нанесение можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно, и затраты на него. - Носик не забивается.
Оптимизация затрат благодаря полному расходу средства.
Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания. Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61.
Характеристики
| Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
| Плотность | 1,11 г/см³ |
| Температура воспламенения, мин. | 100 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия | 12-15 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452 |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
| Момент срыва, мин. | 30 нм |
| Момент отвинчивания после срыва, мин. | 45 Нм |
| Вес содержимого | 50 г |
| Вязкость, мин./макс. | 500-900 мПа∙с |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 5-10 ч |
| Исходная прочность, мин./макс. | 5-15 мин |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Вязкость, условия | при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при комнатной температуре |
| Цвет | Зеленый флуоресцирующий |
| Химический состав | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
| Не содержит силикона | Да |
Применение
Область применения
Предназначен для фиксации, крепления и герметизации болтов, шпилек, гаек, резьбовых вставок и пробок, которые обычно не требуется удалять. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов.
Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор.
Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4.
В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1 %).
Предназначен для фиксации, крепления и герметизации болтов, шпилек, гаек, резьбовых вставок и пробок, которые обычно не требуется удалять. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов.
Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор.
Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4.
В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1 %).
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 0893270050.pdf
Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 25 g
Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 250 g
Нет отзывов про этот товар