Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 250 g
Фото - 1 - Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 250 g
Фото - 2 - Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 250 g
Фото - 1 - Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 250 g
Фото - 2 - Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 250 g

Фиксатор резьбовой, высокой прочности, 250 g (0893270250)

Фиксатор резьбовой, высокой прочности, DOS-Sys., 250 г Для высоких нагрузок, высокая стойкость, заполняет зазоры до 0,15мм
Номер товара 0893270250
В наличии
Цена:
5960.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокопрочный фиксатор и герметик для резьбовых соединений с системой дозирования одной рукой Идеально подходит для резьбовых соединений, подвергающихся высоким нагрузкам
  • 100% герметизация — дополнительные крепежные детали не требуются
  • Защищает от фрикционной коррозии и ржавчины
Удаляется только после нагревания до 300°C!
При обычных условиях удаляется только с помощью специального инструмента и/или нагревания. Высокая устойчивость материала и термостойкость
Универсальное средство с широким спектром применения. Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударными нагрузками. Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу. Не содержит силикона Система DOS:
  • Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрывания флакона (одна рука всегда свободна).
  • Плавно регулируемая система дозирования.
    Нанесение можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно, и затраты на него.
  • Носик не забивается.
    Оптимизация затрат благодаря полному расходу средства.

Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания. Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61.
Способность заполнять щели, макс. 0,15 мм
Плотность 1,11 г/см³
Температура воспламенения, мин. 100 °C
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия 12-15 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452
Функциональная прочность, мин./макс. 1-3 ч
Вес содержимого 250 г
Момент срыва, мин. 30 нм
Момент отвинчивания после срыва, мин. 45 Нм
Вязкость, мин./макс. 500-900 мПа∙с
Окончательная прочность, мин./макс. 5-10 ч
Исходная прочность, мин./макс. 5-15 мин
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 150 °C
Прочность на сдвиг при сжатии, условия В соответствии с DIN 54452
Вязкость, условия при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при комнатной температуре
Цвет Зеленый флуоресцирующий
Химический состав Сложный эфир диметакриловой кислоты
Не содержит силикона Да
Область применения
Предназначен для фиксации, крепления и герметизации болтов, шпилек, гаек, резьбовых вставок и пробок, которые обычно не требуется удалять. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов.
Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор.
Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4.
В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1 %).

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокопрочный фиксатор и герметик для резьбовых соединений с системой дозирования одной рукой Идеально подходит для резьбовых соединений, подвергающихся высоким нагрузкам
  • 100% герметизация — дополнительные крепежные детали не требуются
  • Защищает от фрикционной коррозии и ржавчины
Удаляется только после нагревания до 300°C!
При обычных условиях удаляется только с помощью специального инструмента и/или нагревания. Высокая устойчивость материала и термостойкость
Универсальное средство с широким спектром применения. Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударными нагрузками. Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу. Не содержит силикона Система DOS:
  • Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрывания флакона (одна рука всегда свободна).
  • Плавно регулируемая система дозирования.
    Нанесение можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно, и затраты на него.
  • Носик не забивается.
    Оптимизация затрат благодаря полному расходу средства.

Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания. Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61.
Характеристики arrow_down
Способность заполнять щели, макс. 0,15 мм
Плотность 1,11 г/см³
Температура воспламенения, мин. 100 °C
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия 12-15 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452
Функциональная прочность, мин./макс. 1-3 ч
Вес содержимого 250 г
Момент срыва, мин. 30 нм
Момент отвинчивания после срыва, мин. 45 Нм
Вязкость, мин./макс. 500-900 мПа∙с
Окончательная прочность, мин./макс. 5-10 ч
Исходная прочность, мин./макс. 5-15 мин
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 150 °C
Прочность на сдвиг при сжатии, условия В соответствии с DIN 54452
Вязкость, условия при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при комнатной температуре
Цвет Зеленый флуоресцирующий
Химический состав Сложный эфир диметакриловой кислоты
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Область применения
Предназначен для фиксации, крепления и герметизации болтов, шпилек, гаек, резьбовых вставок и пробок, которые обычно не требуется удалять. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов.
Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор.
Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4.
В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1 %).
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті