Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель универсальный быстросменный магнитный WURTH E 6.3 1/4" 75 мм
Фото - 1 - Держатель универсальный быстросменный магнитный WURTH E 6.3 1/4" 75 мм
Фото - 1 - Держатель универсальный быстросменный магнитный WURTH E 6.3 1/4" 75 мм

Держатель универсальный быстросменный магнитный WURTH E 6.3 1/4" 75 мм (0614176708)

Держатель универсальный быстросменный магнитный WURTH E 6.3 1/4" 75 мм БИТОДЕРЖАТЕЛЬ-MAGN-1/4X1/4ZO-L75MM
Номер товара 0614176708
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Быстросменный патрон и постоянный магнит

  • Быстросменный держатель обеспечивает сцепление между держателем и битой.
  • При легком нажатии вперед на фиксирующую втулку отключается механизм фиксатора, и производится очень быстрая замена инструментов.
Размер наконечника 1/4 дюйма
Диаметр втулки (D) 14,3 мм
Длина лезвия (L1) 31 мм
Длина (L) 75 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Быстросменный патрон и постоянный магнит

  • Быстросменный держатель обеспечивает сцепление между держателем и битой.
  • При легком нажатии вперед на фиксирующую втулку отключается механизм фиксатора, и производится очень быстрая замена инструментов.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Диаметр втулки (D) 14,3 мм
Длина лезвия (L1) 31 мм
Длина (L) 75 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
85.98 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
35.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
1099.99 грн/шт
880.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
35.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
588 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить