Фиксатор винтов, высокопрочный
Версии товара Фиксатор винтов, высокопрочный
Техническая информация
| Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
| Плотность | 1,11 г/см³ |
| Температура воспламенения, мин. | 100 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия | 12-15 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452 |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
| Вес содержимого | 25 г |
| Момент срыва, мин. | 30 нм |
| Момент отвинчивания после срыва, мин. | 45 Нм |
| Вязкость, мин./макс. | 500-900 мПа∙с |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 5-10 ч |
| Исходная прочность, мин./макс. | 5-15 мин |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Вязкость, условия | при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при комнатной температуре |
| Цвет | Зеленый флуоресцирующий |
| Химический состав | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
| Плотность | 1,11 г/см³ |
| Температура воспламенения, мин. | 100 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия | 12-15 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452 |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
| Вес содержимого | 250 г |
| Момент срыва, мин. | 30 нм |
| Момент отвинчивания после срыва, мин. | 45 Нм |
| Вязкость, мин./макс. | 500-900 мПа∙с |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 5-10 ч |
| Исходная прочность, мин./макс. | 5-15 мин |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Вязкость, условия | при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при комнатной температуре |
| Цвет | Зеленый флуоресцирующий |
| Химический состав | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
| Плотность | 1,11 г/см³ |
| Температура воспламенения, мин. | 100 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия | 12-15 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452 |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
| Момент срыва, мин. | 30 нм |
| Момент отвинчивания после срыва, мин. | 45 Нм |
| Вес содержимого | 50 г |
| Вязкость, мин./макс. | 500-900 мПа∙с |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 5-10 ч |
| Исходная прочность, мин./макс. | 5-15 мин |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Вязкость, условия | при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при комнатной температуре |
| Цвет | Зеленый флуоресцирующий |
| Химический состав | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
| Не содержит силикона | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Фиксатор винтов, высокопрочный |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 744 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5960.64 грн |
Фіксатор різьби високої міцності WURTH — коли кріплення має тримати, а не «відкручуватись»

У роботі з технікою є деталі, які не мають права на помилку: болти, гайки, різьбові з'єднання. І коли клієнт каже «після вібрації все розкрутилось», я дістаю фіксатор різьби високої міцності WURTH. Це не просто клей — це захист від непередбачуваних поломок, який реально працює.
З практики:
— «На вантажівці постійно відкручувались кріплення після рейсів. Спробували WURTH — і забули про проблему. Тримає навіть під навантаженням», — розповів мій клієнт Сергій.
— «На виробництві обладнання працює з вібраціями. Без фіксатора — постійні простої. З цим засобом — стабільність і економія часу», — каже Олександр, інженер сервісної компанії.
— «Для ремонту мотоциклів — топ. Болти на підвісці більше не відкручуються, навіть після агресивної їзди», — ділиться досвідом мій колега з мотосервісу.
Чому я рекомендую саме його:
Висока міцність — витримує сильні навантаження і вібрації.
Захист від корозії — кріплення не закисає, не іржавіє.
Працює з металами різного типу — універсальне рішення для авто, промисловості, мото.
Цей фіксатор — інструмент для майстра, який цінує надійність. Якщо хочете, щоб кріплення тримали навіть у найжорсткіших умовах — WURTH високої міцності саме те, що потрібно. Використовуйте його там, де безпека і стабільність — пріоритет.