Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Галогенная лампа
Галогенная лампа

Галогенная лампа

Галогенная лампа т/с Standard ЛАМПА-H1-12V-55W FIRSTEC
Номер товара 07201111
Нет в наличии
Цена:
163.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Срок службы B3 400 ч
Мощность 55 Вт
Типовое обозначение H1
Обозначение цоколя P14,5s
Цветовая температура 3200 K
Сертификат E1
Срок службы Tc 650 ч
Соответствует оригинальному номеру запасной части Osram 64150

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Срок службы B3 400 ч
Мощность 55 Вт
Типовое обозначение H1
Обозначение цоколя P14,5s
Цветовая температура 3200 K
Сертификат E1
Срок службы Tc 650 ч
Соответствует оригинальному номеру запасной части Osram 64150
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Останні переглянуті

2003.4 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити