Галогенная лампа т/с Standard
Версии товара Галогенная лампа т/с Standard
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
| Мощность | 27 Вт |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
| Мощность | 55 Вт |
| Обозначение цоколя | PGJ19-2 |
| Типовое обозначение | h11 |
| Цветовая температура | 3200 K |
| Срок службы Tc | 580 |
| Срок службы B3 | 350 ч |
| Сертификат | E1 |
| Соответствует оригинальному номеру запасной части | Osram 64211 |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
| Срок службы B3 | 400 ч |
| Мощность | 55 Вт |
| Типовое обозначение | H1 |
| Обозначение цоколя | P14,5s |
| Цветовая температура | 3200 K |
| Сертификат | E1 |
| Срок службы Tc | 650 ч |
| Соответствует оригинальному номеру запасной части | Osram 64150 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Галогенная лампа т/с Standard |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 168.84 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 257.04 грн |
Галогенные автомобильные лампы серии "Standard" от Wurth - это надежное решение для поддержания хорошей видимости во время вождения и обеспечения безопасности на дороге.
Эти лампы предлагают ряд преимуществ и являются популярным выбором для замены ламп в автомобилях.
Вот, почему стоит обратить внимание на галогенные лампы "Standard" от Wurth:
-
Надежное качество: Продукция Wurth характеризуется высоким качеством, и галогенные лампы "Standard" не являются исключением. Они изготовлены с соблюдением строгих стандартов и прошли тщательное тестирование для обеспечения надежной и стабильной работы.
-
Отличное освещение: Галогенные лампы предлагают яркое и четкое освещение, что важно для хорошей видимости в темное время суток и в плохую погоду. Это повышает безопасность вождения и позволяет водителям лучше контролировать дорожную обстановку.
-
Простая замена: Лампы "Standard" легко устанавливаются и заменяются, что делает их отличным выбором для автовладельцев, желающих провести замену светильников своими силами без дополнительных затрат на обслуживание.
-
Универсальное применение: Эти лампы подходят для большинства типов автомобилей и моделей. Они доступны в различных версиях, включая лампы для фар, габаритов, поворотов и других светильников в автомобиле.
-
Долгий срок службы: Галогенные лампы "Standard" имеют надежный срок службы и обеспечивают длительное освещение, что снижает частоту необходимости замены.
-
Экономичность: Они являются доступным вариантом для замены и позволяют сэкономить средства в сравнении с другими типами автомобильных ламп.
Галогенные лампы "Standard" от Wurth - это надежное и практичное решение для обеспечения качественного освещения на дороге, что является важным аспектом безопасности вождения.
Для выбора подходящих галогенных ламп "Standard" от Wurth для вашего автомобиля, вам следует учесть несколько важных критериев:
-
Тип автомобильных ламп: Определите, какие именно лампы вам необходимы для вашего автомобиля. Это может включать в себя ближний или дальний свет фар, поворотные индикаторы, габаритные огоньки и другие типы ламп.
-
Тип цоколя: Важно знать тип цоколя (например, H4, H7, HB3, HB4 и другие) для замены существующих ламп. Вы можете найти эту информацию в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или на старых лампах.
-
Мощность и яркость: Рассмотрите ваши потребности в яркости и мощности света. Например, если вам нужен более яркий свет, вы можете выбрать лампы с более высокой мощностью. Однако помните, что повышение мощности может сократить срок службы ламп.
-
Бренд и качество: Бренд Wurth известен своим качеством и надежностью, но также можно учитывать отзывы и рейтинги других потребителей, чтобы убедиться в правильности выбора.
-
Цена: Сравните цены на различные варианты галогенных ламп и выберите оптимальное соотношение цены и качества в соответствии с вашим бюджетом.
-
Срок службы: Учитывайте, сколько времени лампы могут прослужить до замены. Это может сэкономить ваши деньги и усилия в будущем.
-
Сертификация: Удостоверьтесь, что выбранные лампы соответствуют стандартам безопасности и имеют необходимые сертификаты.
-
Установка: Проверьте, насколько легко вы можете установить выбранные лампы. Большинство галогенных ламп легко устанавливаются без дополнительных инструментов.
При соблюдении этих критериев вы сможете выбрать подходящие галогенные лампы "Standard" от Wurth, которые удовлетворят ваши потребности и обеспечат хорошую видимость во время вождения.