Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W
Фото - 1 - Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W
Фото - 1 - Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W

Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W (0720118028)

Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W
Номер товара 0720118028
В наличии
Цена:
257.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth – это качественная лампа, которая предназначена для использования в автомобильных фарах головного света. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H27 является стандартным для ламп, используемых в автомобильных фарах головного света.

Лампа имеет мощность 27 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H27
  • Мощность 27 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Хорошее свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.

Вывод:

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение дороги, что важно для головного света. Также лампа хорошо светит в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 27 Вт

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth – это качественная лампа, которая предназначена для использования в автомобильных фарах головного света. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H27 является стандартным для ламп, используемых в автомобильных фарах головного света.

Лампа имеет мощность 27 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H27
  • Мощность 27 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Хорошее свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.

Вывод:

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение дороги, что важно для головного света. Также лампа хорошо светит в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 27 Вт
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
7.13 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
94.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5400 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
514.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ