Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Длина
Сечение проволоки, мин./макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Стыковой наконечник

Стыковой наконечник

Стыковой наконечник

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Стыковой наконечник

Номер товара
Цвет
Длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
05555102
Нет в наличии
Синий
35 мм
- +
25 шт
39.06 грн
Стыковой термоусадочный наконечник
05555101
В наличии
Красный
35 мм
- +
25 шт
28.02 грн
Стыковой термоусадочный наконечник
05555104
В наличии
Желтый
40 мм
- +
25 шт
46.14 грн
Соединитель с термоусадочной изоляцией
05555100
Нет в наличии
Прозрачный
30 мм
- +
25 шт
28.02 грн
Стыковой термоусадочный наконечник

Топ товаров, что покупаются

39.06 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
28.02 грн/шт
Є в наявності
- +
х 25 шт
Купити
46.14 грн/шт
Є в наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
28.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
⭐ Категория товаров Стыковой наконечник
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 28.02 грн
⭐ Самый дорогой товар 46.14 грн

Стыковой термоусадочный наконечник Wurth - это надежное и прочное соединение для защиты концов кабелей от влаги, пыли и meханических повреждений. Используется для сборки электропроводки, автомобильных систем и других технических целей.

Преимущества стыкового термоусадочного наконечника Wurth:

  • Надежное и прочное соединение
  • Защита от влаги, пыли и механических повреждений
  • Прост в использовании
  • Идеально подходит для сборки электропроводки и автомобильных систем

Сфера применения стыкового термоусадочного наконечника Wurth:

  • Электрические работы
  • Автомобильная промышленность
  • Технические цели

Почему стоит выбрать стыковой термоусадочный наконечник Wurth?

Stыковой термоусадочный наконечник Wurth - это надежное и качественное решение для защиты кабельных соединений, которое обеспечивает длительный срок эксплуатации и надежность в использовании.