Стыковой термоусадочный наконечник
Стыковой термоусадочный наконечник
Стыковой термоусадочный наконечник (05555101)
Стыковой наконечник
СОЕДИНИТЕЛЬ - HSHRTUBE-RED-(0,5-1,5SMM)
Номер товара 05555101
В наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Полупрозрачная термоусадочная трубка
Непосредственный визуальный контроль соединения
Процесс усадки на 40% быстрее
Экономия времени
Низкая температура усадки +300 °C
Низкий риск повреждения изоляции наконечника и кабеля
Примечание
Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.
Сертификат соответствия
Соответствует RoHS
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,5 мм² |
| Электрическая прочность на пробой | 30 кВ/мм |
| Температура усадки, мин. | 300 °C |
| Длина | 35 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -55 до 125 °C |
| Степень защиты IP | IP 67 |
| Цвет | Красный |
Область применения
Пыле- и водозащищенные соединения. Хорошая или превосходная устойчивость к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Полупрозрачная термоусадочная трубка
Непосредственный визуальный контроль соединения
Процесс усадки на 40% быстрее
Экономия времени
Низкая температура усадки +300 °C
Низкий риск повреждения изоляции наконечника и кабеля
Примечание
Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.
Сертификат соответствия
Соответствует RoHS
Характеристики
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,5 мм² |
| Электрическая прочность на пробой | 30 кВ/мм |
| Температура усадки, мин. | 300 °C |
| Длина | 35 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -55 до 125 °C |
| Степень защиты IP | IP 67 |
| Цвет | Красный |
Применение
Область применения
Пыле- и водозащищенные соединения. Хорошая или превосходная устойчивость к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Стыковой термоусадочный наконечник
Соединитель с термоусадочной изоляцией
Стыковой термоусадочный наконечник
Нет отзывов про этот товар