Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Емкость аккумулятора/батареи
Тип соединения
Мин./макс. световой поток
Длительность свечения лампы, мин./макс.
Спрятать arrow
Тип аккумулятора/батареи
Время зарядки
Ударопрочность
Цветовая температура
Материал
Номинальное напряжение
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

1920 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Аккумуляторный налобный фонарь
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 1483.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 2569.68 грн

Аккумуляторный налобный фонарь от Wurth: все, что нужно знать перед покупкой

Налобный фонарь Wurth – это незаменимый инструмент для работы в условиях ограниченной видимости. Он обеспечивает яркий, равномерный свет, освобождая руки для выполнения других задач.

На что обратить внимание при покупке:

1. Способ применения:

  • Профессиональный: для работы в сложных условиях, например, на стройке, в автосервисе, при проведении спасательных работ.
  • Бытовой: для использования в домашних условиях, на рыбалке, в походе, на даче.

2. Основные характеристики:

  • Световой поток: измеряется в люменах (лм). Чем выше значение, тем ярче свет.
  • Время работы: от одного заряда аккумулятора.
  • Дальность освещения: расстояние, на которое фонарь освещает объект.
  • Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion) или никель-металл-гидридный (NiMH).

3. Особенности:

  • Регулировка яркости: позволяет выбрать оптимальный режим освещения для разных задач.
  • Функция фокусировки: позволяет менять диаметр светового пучка.
  • Наклонная головка: позволяет регулировать направление света.
  • Индикатор заряда: показывает, когда нужно зарядить аккумулятор.
  • Защита от пыли и влаги: позволяет использовать фонарь в сложных условиях.

4. Особенности использования:

  • Перед использованием фонаря необходимо зарядить аккумулятор.
  • Не рекомендуется использовать фонарь при температуре ниже -10°C и выше +40°C.
  • Не направляйте свет фонаря в глаза людям и животным.
  • Не разбирайте фонарь самостоятельно.

При выборе налобного фонаря Wurth важно учитывать:

  • Условия эксплуатации: для каких задач вы будете использовать фонарь.
  • Основные характеристики: световой поток, время работы, дальность освещения.
  • Дополнительные функции: регулировка яркости, фокусировка, наклонная головка, индикатор заряда.

Wurth предлагает широкий выбор налобных фонарей для разных целей.

Внимательно изучите характеристики и особенности каждого модели, чтобы выбрать фонарь, который максимально соответствует вашим потребностям.