Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 1 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 2 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 3 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 4 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 5 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 1 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 2 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 3 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 4 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фото - 5 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm (0827809637)

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED 100/200 лм, IP65 -арт. 0827809637
Номер товару 0827809637
В наявності
Ціна:
2178.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги налобного акумуляторного ліхтарика від Wurth:
  • Максимальна яскравість світла: 100/200 люменів;
  • Оптимальне освітлення завдяки потужному світлодіоду;
  • Високоякісна акумуляторна батарея забезпечує тривалу роботу;
  • Ступінь захисту IP65 забезпечує захист від пилу та води;
  • Компактний та легкий дизайн для зручності використання;
  • Регульована конструкція для настройки кута освітлення;
  • Надійна конструкція з високоякісних матеріалів;
  • Багатофункціональний: можливість використання в різних сферах діяльності;
  • Простий у використанні та зарядці;
  • Довговічний та енергоощадний.
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 80
Світловий потік, мін./мак. 100 / 200 лм
Час зарядки 2,5 год
Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 600 мАгод
Температура кольору 6500 K
Ступінь захисту IP IP 65
Тип з'єднання USB, USB type C
Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
Тип акумулятора / батареї Літій-полімер
Матеріал Пластик/ метал
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 2-4 години

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги налобного акумуляторного ліхтарика від Wurth:
  • Максимальна яскравість світла: 100/200 люменів;
  • Оптимальне освітлення завдяки потужному світлодіоду;
  • Високоякісна акумуляторна батарея забезпечує тривалу роботу;
  • Ступінь захисту IP65 забезпечує захист від пилу та води;
  • Компактний та легкий дизайн для зручності використання;
  • Регульована конструкція для настройки кута освітлення;
  • Надійна конструкція з високоякісних матеріалів;
  • Багатофункціональний: можливість використання в різних сферах діяльності;
  • Простий у використанні та зарядці;
  • Довговічний та енергоощадний.
Характеристики arrow_down
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 80
Світловий потік, мін./мак. 100 / 200 лм
Час зарядки 2,5 год
Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 600 мАгод
Температура кольору 6500 K
Ступінь захисту IP IP 65
Тип з'єднання USB, USB type C
Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
Тип акумулятора / батареї Літій-полімер
Матеріал Пластик/ метал
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 2-4 години
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1710 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
254.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності