Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Акумуляторний налобний ліхтар |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1483.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2974.86 грн |
Акумуляторний налобний ліхтар від Wurth: все, що потрібно знати перед покупкою
Налобний ліхтар Wurth – це незамінний інструмент для роботи в умовах обмеженої видимості. Він забезпечує яскраве, рівномірне світло, звільняючи руки для виконання інших завдань.
На що звернути увагу при покупці:
1. Спосіб застосування:
- Професійний: для роботи в складних умовах, наприклад, на будівництві, в автосервісі, під час проведення рятувальних робіт.
- Побутовий: для використання в домашніх умовах, на риболовлі, у поході, на дачі.< /li>
2. Основні характеристики:
- Світловий потік: вимірюється в люменах (лм). Чим вище значення, тим яскравіше світло.
- Час роботи: від одного заряду акумулятора.
- Дальність освітлення: відстань, на яку ліхтар освітлює об'єкт.
- Тип акумулятора: літій-іонний (Li-Ion) або нікель-метал-гідридний ( NiMH).
3. Особливості:
- Регулювання яскравості: дозволяє вибрати оптимальний режим освітлення для різних завдань.
- Функція фокусування: дозволяє змінювати діаметр світлового пучка.
- Похила головка: дозволяє регулювати напрям світла.
- Індикатор заряду: показує, коли потрібно зарядити акумулятор.
- Захист від пилу та вологи: дозволяє використовувати ліхтар у складних умовах.
4. Особливості використання:
- Перед використанням ліхтаря необхідно зарядити акумулятор.
- Не рекомендується використовувати ліхтар при температурі нижче -10°C і вище +40°C.
- Не спрямовуйте світло ліхтаря в очі людям та тваринам.
- Не розбирайте ліхтар самостійно.
При виборі налобного ліхтаря Wurth важливо враховувати:
- Умови експлуатації: для яких завдань ви будете використовувати ліхтар.
- Основні характеристики: світловий потік, час роботи, дальність освітлення.
- Додаткові функції: регулювання яскравості, фокусування, похила головка, індикатор заряду.
Wurth пропонує широкий вибір лобових ліхтарів для різних цілей.
Уважно вивчіть характеристики та особливості кожної моделі, щоб вибрати ліхтар, який максимально відповідає вашим потребам.