Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm
Фото - 1 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm
Фото - 2 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm
Фото - 1 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm
Фото - 2 - Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm (0827809638)

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED-(USB-C)-280LM-5V-3W -арт. 0827809638
Номер товару 0827809638
В наявності
Ціна:
2974.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Налобний акумуляторний ліхтар від Wurth - надійний та зручний інструмент освітлення для різних завдань.

Цей ліхтар оснащений високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве та рівномірне світло. Завдяки своїй компактній конструкції та регульованому ремінцю, він легко та зручно одягається на голову, звільняючи ваші руки для виконання різних завдань.

Акумуляторний налобний ліхтар від Wurth ідеально підходить для використання в темний час доби, при ремонті автомобіля, походах, риболовлі, кемпінгу та інших активностях на свіжому повітрі. Він також може бути корисним в аварійних ситуаціях або при відключення електрики.

Завдяки вбудованому акумулятору, цей ліхтар легко заряджається через USB-порт і забезпечує тривалий час роботи. Він також має міцний корпус, який захищає його від пилу та вологи, забезпечуючи надійну роботу в різних умовах експлуатації.

  • Супер яскрава світловипромінююча поверхня, освітлення 60 градусів
  • Регульований задній кронштейн вгору та вниз в межах 60 градусів.
  • Обладнано двома перемикачами:
  • Стандартний перемикач вкл/викл – 1. ступінчаста половинна інтенсивність світла; 2. ступінчаста повна інтенсивність світла.
  • Сенсорний вимикач - Датчик руху (рухами руки) на відстані до 5 см від світильника
  • Клас захисту IP65
  • Ударостійкість IK07
  • Оголів'я із вбудованою протиковзкою гумовою смужкою.
  • Забезпечує краще зчеплення
    Примітка
    Постачання кабелю USB типу C.

Виберіть налобний акумуляторний ліхтар від Wurth і насолоджуйтесь зручністю та яскравим світлом у будь-яких умовах!

Індекс передачі кольору (CRI), мін. 80
Світловий потік, мін./мак. 100 / 280 лм
Ємність акумулятора / батареї 1500 мAгод
Час зарядки 2,5 год
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 2-5,5 год
Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
Температура кольору 6500 K
Ступінь захисту IP IP 65
Тип з'єднання USB, USB type C
Тип акумулятора / батареї Літій-полімер
Матеріал Пластик/ метал
Вадим 01.03.2024

Занимаюсь электромонтажом, поэтому налобный фонарь – мой мастхев. Перепробовал много разных вариантов, но этот – однозначно лучший. Светит очень ярко, хватает надолго, заряжается быстро. Удобно сидит на голове, не жмет, не спадает. Плюс ко всему, корпус прочный, не боится ни ударов, ни воды. Рекомендую всем!

Михаил 13.03.2024

Я рыбак, и для меня важно иметь надежный источник света на ночных рыбалках. Этот фонарь полностью оправдал мои ожидания. Светит очень ярко, даже на дальних дистанциях все видно отлично. Режимов работы хватает на любой случай. Аккумулятор держит заряд очень долго, что очень удобно. Фонарь легкий, компактный, удобно сидит на голове. В общем, я доволен покупкой на все 100%.

Руслан 22.03.2024

Люблю мастерить в гараже, и этот фонарь стал для меня незаменимым помощником. С ним обе руки свободны, а освещение всегда отличное. Яркость регулируется, что очень удобно. Заряда хватает надолго, даже если работать несколько часов подряд. Фонарь крепкий, не боится грязи и пыли. Однозначно рекомендую всем, кто ищет надежный и функциональный налобный фонарь.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Налобний акумуляторний ліхтар від Wurth - надійний та зручний інструмент освітлення для різних завдань.

Цей ліхтар оснащений високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве та рівномірне світло. Завдяки своїй компактній конструкції та регульованому ремінцю, він легко та зручно одягається на голову, звільняючи ваші руки для виконання різних завдань.

Акумуляторний налобний ліхтар від Wurth ідеально підходить для використання в темний час доби, при ремонті автомобіля, походах, риболовлі, кемпінгу та інших активностях на свіжому повітрі. Він також може бути корисним в аварійних ситуаціях або при відключення електрики.

Завдяки вбудованому акумулятору, цей ліхтар легко заряджається через USB-порт і забезпечує тривалий час роботи. Він також має міцний корпус, який захищає його від пилу та вологи, забезпечуючи надійну роботу в різних умовах експлуатації.

  • Супер яскрава світловипромінююча поверхня, освітлення 60 градусів
  • Регульований задній кронштейн вгору та вниз в межах 60 градусів.
  • Обладнано двома перемикачами:
  • Стандартний перемикач вкл/викл – 1. ступінчаста половинна інтенсивність світла; 2. ступінчаста повна інтенсивність світла.
  • Сенсорний вимикач - Датчик руху (рухами руки) на відстані до 5 см від світильника
  • Клас захисту IP65
  • Ударостійкість IK07
  • Оголів'я із вбудованою протиковзкою гумовою смужкою.
  • Забезпечує краще зчеплення
    Примітка
    Постачання кабелю USB типу C.

Виберіть налобний акумуляторний ліхтар від Wurth і насолоджуйтесь зручністю та яскравим світлом у будь-яких умовах!

Характеристики arrow_down
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 80
Світловий потік, мін./мак. 100 / 280 лм
Ємність акумулятора / батареї 1500 мAгод
Час зарядки 2,5 год
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 2-5,5 год
Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
Температура кольору 6500 K
Ступінь захисту IP IP 65
Тип з'єднання USB, USB type C
Тип акумулятора / батареї Літій-полімер
Матеріал Пластик/ метал
Відгуків (3) arrow_down
Вадим 01.03.2024

Занимаюсь электромонтажом, поэтому налобный фонарь – мой мастхев. Перепробовал много разных вариантов, но этот – однозначно лучший. Светит очень ярко, хватает надолго, заряжается быстро. Удобно сидит на голове, не жмет, не спадает. Плюс ко всему, корпус прочный, не боится ни ударов, ни воды. Рекомендую всем!

Михаил 13.03.2024

Я рыбак, и для меня важно иметь надежный источник света на ночных рыбалках. Этот фонарь полностью оправдал мои ожидания. Светит очень ярко, даже на дальних дистанциях все видно отлично. Режимов работы хватает на любой случай. Аккумулятор держит заряд очень долго, что очень удобно. Фонарь легкий, компактный, удобно сидит на голове. В общем, я доволен покупкой на все 100%.

Руслан 22.03.2024

Люблю мастерить в гараже, и этот фонарь стал для меня незаменимым помощником. С ним обе руки свободны, а освещение всегда отличное. Яркость регулируется, что очень удобно. Заряда хватает надолго, даже если работать несколько часов подряд. Фонарь крепкий, не боится грязи и пыли. Однозначно рекомендую всем, кто ищет надежный и функциональный налобный фонарь.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити