Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гумова подушка для домкрата, Ø 91,5х6 mm
Фото - 1 - Гумова подушка для домкрата, Ø 91,5х6 mm
Фото - 1 - Гумова подушка для домкрата, Ø 91,5х6 mm

Гумова подушка для домкрата, Ø 91,5х6 mm (070754311)

Подушка гумова для домкрата підкатного, Ø 91,5х6 mm -арт. 070754311
Номер товару 070754311
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Товщина 6 мм
Діаметр 91,5 мм
Матеріал Гума

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Товщина 6 мм
Діаметр 91,5 мм
Матеріал Гума
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
54696 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності