Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm
Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm (0827809637)
Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER PETITE, LED 100/200 лм, IP65
-арт. 0827809637
Номер товара 0827809637
В наличии
Цена:
2178.54 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Преимущества налобного аккумуляторного фонаря LED 100/200LM-IP65 Wurth
- Мощность света: фонарь оснащен яркими светодиодами, которые обеспечивают высокую яркость света на уровне 100 или 200 люмен (в зависимости от выбранного режима).
- Долгий срок службы: благодаря использованию аккумуляторных батарей, фонарь обеспечивает продолжительную работу без необходимости постоянного замещения батареек.
- Удобство использования: налобный фонарь легко крепится на голову с помощью широких регулируемых ремешков, что позволяет освещать пространство, не высвобождая руки.
- Водонепроницаемость: фонарь имеет степень защиты IP65, что гарантирует его работоспособность даже в условиях дождя или пыли, обеспечивая надежность и долговечность.
- Режимы освещения: фонарь имеет несколько режимов свечения, включая мощный, экономичный и стобосекундный импульсный режим SOS для экстренных ситуаций.
- Прочность и надежность: фонарь изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает его стойкость к ударам и вибрациям, а дизайн с удобным переключателем дает возможность легко управлять режимами освещения.
| Индекс цветопередачи (CRI), мин. | 80 |
| Мин./макс. световой поток | 100 / 200 лм |
| Время зарядки | 2,5 ч |
| Номинальное напряжение | 3,7 В/пост.тока |
| Емкость аккумулятора/батареи | 600 мАч |
| Цветовая температура | 6500 K |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Тип соединения | USB, USB type C |
| Класс защиты | Класс защиты III/безопасное сверхнизкое напряжение |
| Тип аккумулятора/батареи | Литий-полимерный |
| Материал | Пластик/ металл |
| Длительность свечения лампы, мин./макс. | 2-4 часа |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Преимущества налобного аккумуляторного фонаря LED 100/200LM-IP65 Wurth
- Мощность света: фонарь оснащен яркими светодиодами, которые обеспечивают высокую яркость света на уровне 100 или 200 люмен (в зависимости от выбранного режима).
- Долгий срок службы: благодаря использованию аккумуляторных батарей, фонарь обеспечивает продолжительную работу без необходимости постоянного замещения батареек.
- Удобство использования: налобный фонарь легко крепится на голову с помощью широких регулируемых ремешков, что позволяет освещать пространство, не высвобождая руки.
- Водонепроницаемость: фонарь имеет степень защиты IP65, что гарантирует его работоспособность даже в условиях дождя или пыли, обеспечивая надежность и долговечность.
- Режимы освещения: фонарь имеет несколько режимов свечения, включая мощный, экономичный и стобосекундный импульсный режим SOS для экстренных ситуаций.
- Прочность и надежность: фонарь изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает его стойкость к ударам и вибрациям, а дизайн с удобным переключателем дает возможность легко управлять режимами освещения.
Характеристики
| Индекс цветопередачи (CRI), мин. | 80 |
| Мин./макс. световой поток | 100 / 200 лм |
| Время зарядки | 2,5 ч |
| Номинальное напряжение | 3,7 В/пост.тока |
| Емкость аккумулятора/батареи | 600 мАч |
| Цветовая температура | 6500 K |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Тип соединения | USB, USB type C |
| Класс защиты | Класс защиты III/безопасное сверхнизкое напряжение |
| Тип аккумулятора/батареи | Литий-полимерный |
| Материал | Пластик/ металл |
| Длительность свечения лампы, мин./макс. | 2-4 часа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар