Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 1 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 2 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 3 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 4 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 5 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 6 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 7 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 1 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 2 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 3 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 4 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 5 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 6 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm
Фото - 7 - Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm

Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm (0827809997)

Аккум. светодиодн. налобн. фонарь SPACELIGHT LED, 350 lm -арт. 0827809997
Номер товара 0827809997
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сенсорная функция – свет можно бесконтактно включить или выключить, проведя рукой перед боковым датчиком
  • Основной свет (COB LED): освещает большую площадь, боковой свет: прожектор
  • 4-уровневое освещение: Главный свет 100% и 40%, боковой свет 100% и 40%
  • Функция стробоскопа (главный и боковой свет)
    Примечание Не носить со строительными касками!
  • Рабочая температура, мин./макс. от 0 до 40 °C
    Емкость аккумулятора/батареи 1200 мAч
    Время зарядки 3 ч
    Номинальное напряжение 3,7 В/пост.тока
    Температура зарядки мин./макс. от 5 до 30 °C
    Длина кабеля 500 мм
    Цветовая температура 6000 K
    Тип защиты IP, лампа IP 20
    Тип аккумулятора/батареи Li-lon
    Тип соединения USB type A, USB type C
    Материал Каучук-пластик
    Класс защиты лампы Класс защиты III/безопасное сверхнизкое напряжение
    Возможность фокусировки Нет
    Мин./макс. световой поток 40 / 350 лм
    Длительность свечения лампы, мин./макс. 2.5-7.5 год
    Область применения Для использования внутри и снаружи помещений. Для применения на малых и средних расстояниях

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Сенсорная функция – свет можно бесконтактно включить или выключить, проведя рукой перед боковым датчиком
  • Основной свет (COB LED): освещает большую площадь, боковой свет: прожектор
  • 4-уровневое освещение: Главный свет 100% и 40%, боковой свет 100% и 40%
  • Функция стробоскопа (главный и боковой свет)
    Примечание Не носить со строительными касками!
  • Характеристики arrow_down
    Рабочая температура, мин./макс. от 0 до 40 °C
    Емкость аккумулятора/батареи 1200 мAч
    Время зарядки 3 ч
    Номинальное напряжение 3,7 В/пост.тока
    Температура зарядки мин./макс. от 5 до 30 °C
    Длина кабеля 500 мм
    Цветовая температура 6000 K
    Тип защиты IP, лампа IP 20
    Тип аккумулятора/батареи Li-lon
    Тип соединения USB type A, USB type C
    Материал Каучук-пластик
    Класс защиты лампы Класс защиты III/безопасное сверхнизкое напряжение
    Возможность фокусировки Нет
    Мин./макс. световой поток 40 / 350 лм
    Длительность свечения лампы, мин./макс. 2.5-7.5 год
    Применение arrow_down
    Область применения Для использования внутри и снаружи помещений. Для применения на малых и средних расстояниях
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    3 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 200 шт
    Купить