Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 1 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 2 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 3 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 4 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 5 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 6 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 7 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 8 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 1 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 2 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 3 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 4 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 5 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 6 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 7 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra
Фото - 8 - Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra

Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra (1827090101)

Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra, LED, 200 lm, IP67 -арт. 1827090101
Номер товару 1827090101
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2016 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra — це компактний, легкий та неймовірно яскравий для своїх габаритів універсальний ліхтар, виконаний у стильному дизайні

  • Білий та додатковий червоний маячок, просте та зручне керування однією кнопкою, подвійний клік для перемикання кольору світла
  • Широке бічне засвічення в 140°
  • Яскравість: 200 / 45 лм
  • Дистанція освітлення: 12 м
Тривала та зручна робота
  • Вбудований Li-Pol акумулятор ємністю 600 мАгод заряджається за допомогою будь-якого USB-C кабелю
  • Кольорова індикація процесу заряджання
  • До 50 днів у режимі мінімальної яскравості
Надійний та функціональний корпус
  • Унікальний корпус, що повністю світиться, виготовлено з міцного пластика
  • Забезпечує комфортний кут променя з мінімальною втратою світла для використання на близькій відстані
  • Стандарт IP67: надійний захист від пилу, занурення на глибину 1 метр на 30 хвилин, витримує падіння з висоти до 10 метрів
  • Надійний і водонепроникний USB-C роз'єм навіть без гумової заглушки
Зручна та універсальна фіксація
  • Надійно фіксується на голові за допомогою еластичної стрічки та дозволяє займатися будь-якою справою при гарному освітленні
  • Може бути закріплений на будь-якому елементі одягу, ремені або шлейці рюкзака для безпечних піших прогулянок у темний час
  • За допомогою спеціальних силіконових кілець у комплекті міцно кріпиться на велосипед
  • Конструкція корпусу з отвором під кільце для ключів, щоб використовувати як стильний та функціональний аксесуар
Матеріал корпусу Пластик
Дальність освітлення 12 м
Бімшот (бічне освітлення) 140 °
Вага 34 г
Ємність акумулятора / батареї 600 мАгод
Клас захисту IP 67
Хотспот (центральна пляма світла) 70 °
Світловий потік 200/45/6 лм
Світлодіод LXNZPL696W (білий)+TX-3535RGB4 (червоний)
Стабілізація яскравості Цифрова (процесорний контроль яскравості)
Довжина x Ширина x Висота 63 х 43 х 15 мм
Ударостійкість Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення Вбудований Li-Pol акумулятор 600 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 1,5 год – 50 днів
Комплектація Ліхтар, налобна стрічка, кільця кріплення на велосипед, ущільнювач під кліпсу на велосипед, інструкція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra — це компактний, легкий та неймовірно яскравий для своїх габаритів універсальний ліхтар, виконаний у стильному дизайні

  • Білий та додатковий червоний маячок, просте та зручне керування однією кнопкою, подвійний клік для перемикання кольору світла
  • Широке бічне засвічення в 140°
  • Яскравість: 200 / 45 лм
  • Дистанція освітлення: 12 м
Тривала та зручна робота
  • Вбудований Li-Pol акумулятор ємністю 600 мАгод заряджається за допомогою будь-якого USB-C кабелю
  • Кольорова індикація процесу заряджання
  • До 50 днів у режимі мінімальної яскравості
Надійний та функціональний корпус
  • Унікальний корпус, що повністю світиться, виготовлено з міцного пластика
  • Забезпечує комфортний кут променя з мінімальною втратою світла для використання на близькій відстані
  • Стандарт IP67: надійний захист від пилу, занурення на глибину 1 метр на 30 хвилин, витримує падіння з висоти до 10 метрів
  • Надійний і водонепроникний USB-C роз'єм навіть без гумової заглушки
Зручна та універсальна фіксація
  • Надійно фіксується на голові за допомогою еластичної стрічки та дозволяє займатися будь-якою справою при гарному освітленні
  • Може бути закріплений на будь-якому елементі одягу, ремені або шлейці рюкзака для безпечних піших прогулянок у темний час
  • За допомогою спеціальних силіконових кілець у комплекті міцно кріпиться на велосипед
  • Конструкція корпусу з отвором під кільце для ключів, щоб використовувати як стильний та функціональний аксесуар
Характеристики arrow_down
Матеріал корпусу Пластик
Дальність освітлення 12 м
Бімшот (бічне освітлення) 140 °
Вага 34 г
Ємність акумулятора / батареї 600 мАгод
Клас захисту IP 67
Хотспот (центральна пляма світла) 70 °
Світловий потік 200/45/6 лм
Світлодіод LXNZPL696W (білий)+TX-3535RGB4 (червоний)
Стабілізація яскравості Цифрова (процесорний контроль яскравості)
Довжина x Ширина x Висота 63 х 43 х 15 мм
Ударостійкість Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення Вбудований Li-Pol акумулятор 600 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 1,5 год – 50 днів
Комплектація Ліхтар, налобна стрічка, кільця кріплення на велосипед, ущільнювач під кліпсу на велосипед, інструкція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2760 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити