Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 1 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 2 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 3 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 4 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 5 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 6 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 7 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 8 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 1 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 2 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 3 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 4 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 5 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 6 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 7 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra
Фото - 8 - Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra

Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra (1827090101)

Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra, LED, 200 lm, IP67 -арт. 1827090101
Номер товара 1827090101
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
2016 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra — компактный, легкий и невероятно яркий для своих габаритов универсальный фонарь, выполненный в стильном дизайне

  • Белый и дополнительный красный маячок, простое и удобное управление одной кнопкой, двойной клик для переключения цвета света
  • Широкая боковая засветка в 140°
  • Яркость: 200 / 45 лм
  • Дистанция освещения: 12 м
Длительная и удобная работа
  • Встроенный Li-Pol аккумулятор емкостью 600 мАч заряжается с помощью любого USB-C кабеля
  • Цветовая индикация процесса зарядки
  • До 50 дней в режиме минимальной яркости
Надежный и функциональный корпус
  • Уникальный полностью светящийся корпус изготовлен из прочного пластика
  • Обеспечивает комфортный угол луча с минимальной потерей света для использования на близком расстоянии
  • Стандарт IP67: надежная защита от пыли, погружение на глубину 1 метр на 30 минут, выдерживает падение с высоты до 10 метров
  • Надежный и водонепроницаемый USB-C разъем даже без резиновой заглушки
Удобная и универсальная фиксация
  • Надежно фиксируется на голове с помощью эластичной ленты и позволяет заниматься любым делом при хорошем освещении
  • Может быть закреплен на любом элементе одежды, ремне или подтяжке рюкзака для безопасных пеших прогулок в темное время
  • С помощью специальных силиконовых колец в комплекте крепится крепко на велосипед
  • Конструкция корпуса с отверстием под кольцо для ключей для использования в качестве стильного и функционального аксессуара
Материал корпуса Пластик
Дальность освещения 12 м
Бимшот (боковое освещение) 140 °
Вес 34 г
Емкость аккумулятора/батареи 600 мАч
Класс защиты IP 67
Хотспот (центральное пятно светлое) 70 °
Световой поток 200/45/6 лм
Светодиод LXNZPL696W (белый)+TX-3535RGB4 (красный)
Стабилизация яркости Цифровая (процессорный контроль яркости)
Длина x ширина x высота 63 х 43 х 15 мм
Ударопрочность Выдерживает падение с 10 м
Элементы питания Встроенный Li-Pol аккумулятор 600 мАч
Время работы от аккумулятора в зависимости от яркости 1,5 часа – 50 дней
Комплектация Фонарь, налобная лента, кольца крепления на велосипед, уплотнитель под клипсу на велосипед, инструкция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Фонарь налобный аккумуляторный C2 Ultra — компактный, легкий и невероятно яркий для своих габаритов универсальный фонарь, выполненный в стильном дизайне

  • Белый и дополнительный красный маячок, простое и удобное управление одной кнопкой, двойной клик для переключения цвета света
  • Широкая боковая засветка в 140°
  • Яркость: 200 / 45 лм
  • Дистанция освещения: 12 м
Длительная и удобная работа
  • Встроенный Li-Pol аккумулятор емкостью 600 мАч заряжается с помощью любого USB-C кабеля
  • Цветовая индикация процесса зарядки
  • До 50 дней в режиме минимальной яркости
Надежный и функциональный корпус
  • Уникальный полностью светящийся корпус изготовлен из прочного пластика
  • Обеспечивает комфортный угол луча с минимальной потерей света для использования на близком расстоянии
  • Стандарт IP67: надежная защита от пыли, погружение на глубину 1 метр на 30 минут, выдерживает падение с высоты до 10 метров
  • Надежный и водонепроницаемый USB-C разъем даже без резиновой заглушки
Удобная и универсальная фиксация
  • Надежно фиксируется на голове с помощью эластичной ленты и позволяет заниматься любым делом при хорошем освещении
  • Может быть закреплен на любом элементе одежды, ремне или подтяжке рюкзака для безопасных пеших прогулок в темное время
  • С помощью специальных силиконовых колец в комплекте крепится крепко на велосипед
  • Конструкция корпуса с отверстием под кольцо для ключей для использования в качестве стильного и функционального аксессуара
Характеристики arrow_down
Материал корпуса Пластик
Дальность освещения 12 м
Бимшот (боковое освещение) 140 °
Вес 34 г
Емкость аккумулятора/батареи 600 мАч
Класс защиты IP 67
Хотспот (центральное пятно светлое) 70 °
Световой поток 200/45/6 лм
Светодиод LXNZPL696W (белый)+TX-3535RGB4 (красный)
Стабилизация яркости Цифровая (процессорный контроль яркости)
Длина x ширина x высота 63 х 43 х 15 мм
Ударопрочность Выдерживает падение с 10 м
Элементы питания Встроенный Li-Pol аккумулятор 600 мАч
Время работы от аккумулятора в зависимости от яркости 1,5 часа – 50 дней
Комплектация Фонарь, налобная лента, кольца крепления на велосипед, уплотнитель под клипсу на велосипед, инструкция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
504 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить