Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар налобний акумуляторний, LED
Фото - 1 - Ліхтар налобний акумуляторний, LED
Фото - 1 - Ліхтар налобний акумуляторний, LED

Ліхтар налобний акумуляторний, LED (5827809638)

Ліхтар налобний акумуляторний, LED, 5 W -арт. 5827809638
Номер товару 5827809638
В наявності
Ціна:
2204.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Багатофункціональний світлодіодний ліхтар, який можна носити на голові або захисному шоломі

Два джерела світла: основне робоче світло та прожектор

  • Основне робоче світло має 2 рівня регулювання яскравості

    Функція затемнення

  • Можливість зменшення інтенсивності – «димування» для обох джерел світла

    Індикатор заряду акумулятора

  • Стан зарядки батареї та робота датчика відображаються за допомогою одного світлодіода, розташованого збоку

  • Ємність акумулятора / батареї 1400 мAгод
    Час зарядки 2,5 год
    Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
    Матеріал ABS-пластик
    Ударостійкість IK07
    Тип акумулятора / батареї Літій-полімер
    Колір Сірий колір, Чорний колір
    Тривалість світіння лампи, мін./макс. 1,5-10 год
    Світловий потік, мін./мак. 90 / 480 лм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Багатофункціональний світлодіодний ліхтар, який можна носити на голові або захисному шоломі

    Два джерела світла: основне робоче світло та прожектор

  • Основне робоче світло має 2 рівня регулювання яскравості

    Функція затемнення

  • Можливість зменшення інтенсивності – «димування» для обох джерел світла

    Індикатор заряду акумулятора

  • Стан зарядки батареї та робота датчика відображаються за допомогою одного світлодіода, розташованого збоку

  • Характеристики arrow_down
    Ємність акумулятора / батареї 1400 мAгод
    Час зарядки 2,5 год
    Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
    Матеріал ABS-пластик
    Ударостійкість IK07
    Тип акумулятора / батареї Літій-полімер
    Колір Сірий колір, Чорний колір
    Тривалість світіння лампи, мін./макс. 1,5-10 год
    Світловий потік, мін./мак. 90 / 480 лм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    150.9 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    1839.72 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1211.34 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 5 шт
    Передзамовлення