Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml
Промышленный очиститель, 5000 ml

Промышленный очиститель, 5000 ml

Универсальное чистящее средство Industry Clean Wurth 5л -арт. 089314005
Номер товара 089314005
В наличии
Цена:
3840 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественный специальный очиститель для удаления остатков клейкой ленты, этикеток и пленок, а также стойких загрязнений. Сертифицирован NSF. Эффективный.
  • Простое удаление остатков клея, этикеток и клейкой ленты.
  • Растворяет стойкие загрязнения, такие как воск, следы резины, остатки силикона, маркер, масла и смазки.
Бережное отношение к материалам.
Не оказывает негативного воздействия на чувствительные поверхности, такие как алюминий, латунь и нержавеющая сталь. Простой в использовании.
  • Отсутствие неприятных запахов.
  • Быстрое и эффективное очищение.
Не содержит ацетона, силикона и AOX.
Примечание
Перед обработкой проверьте средство в незаметном месте на совместимость с резиновыми и пластиковыми деталями. Окрашенные поверхности могут быть повреждены. Сертификат соответствия
Зарегистрирован NSF, класс К3, рег. № 149620, 149621.
Плотность 0,74 г/см³
Температура воспламенения, мин. 10 °C
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 24 мес. / ниже 25 °C
Содержание 5 л
Класс опасности (Немецкое постановление о горючих жидкостях) AI
Цвет Прозрачный
Химический состав Специальный бензин с D-лимоненом
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Область использования
Очищает детали станков, пластмассовые элементы и металлические поверхности от остатков клея. Также подходит для удаления защитного покрытия, например, с тормозных дисков.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественный специальный очиститель для удаления остатков клейкой ленты, этикеток и пленок, а также стойких загрязнений. Сертифицирован NSF. Эффективный.
  • Простое удаление остатков клея, этикеток и клейкой ленты.
  • Растворяет стойкие загрязнения, такие как воск, следы резины, остатки силикона, маркер, масла и смазки.
Бережное отношение к материалам.
Не оказывает негативного воздействия на чувствительные поверхности, такие как алюминий, латунь и нержавеющая сталь. Простой в использовании.
  • Отсутствие неприятных запахов.
  • Быстрое и эффективное очищение.
Не содержит ацетона, силикона и AOX.
Примечание
Перед обработкой проверьте средство в незаметном месте на совместимость с резиновыми и пластиковыми деталями. Окрашенные поверхности могут быть повреждены. Сертификат соответствия
Зарегистрирован NSF, класс К3, рег. № 149620, 149621.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,74 г/см³
Температура воспламенения, мин. 10 °C
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 24 мес. / ниже 25 °C
Содержание 5 л
Класс опасности (Немецкое постановление о горючих жидкостях) AI
Цвет Прозрачный
Химический состав Специальный бензин с D-лимоненом
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область использования
Очищает детали станков, пластмассовые элементы и металлические поверхности от остатков клея. Также подходит для удаления защитного покрытия, например, с тормозных дисков.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте