Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 2 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 3 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 4 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 5 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 6 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 1 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 2 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 3 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 4 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 5 - Промисловий очисник, 5000 ml
Фото - 6 - Промисловий очисник, 5000 ml

Промисловий очисник, 5000 ml (089314005)

Універсальний чистячий засіб Industry Clean Wurth 5 л -арт. 089314005
Номер товару 089314005
В наявності
Ціна:
4454.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний спеціальний очисник для видалення залишків клейкої стрічки, етикеток і плівок, а також стійких забруднень. Сертифікований NSF

Ефективний
  • Просте видалення залишків клею, етикеток і клейкої стрічки
  • Розчиняє стійкі забруднення, такі як віск, сліди гуми, залишки силікону, маркер, олива й мастило

Дбайливе ставлення до матеріалів
Не має негативного впливу на чутливі поверхні, такі як алюміній, латунь і нержавіюча сталь

Простий у використанні
  • Відсутність неприємних запахів
  • Швидке і ефективне очищення
Не містить ацетону, силікону і AOX

Примітка
Перед обробкою перевірте засіб в непомітному місці на сумісність з гумовими і пластиковими деталями. Пофарбовані поверхні можуть бути пошкоджені
Сертифікат відповідності.
Сертифіковано NSF, клас К3, реєстр. № 149620, 149621.
Густина 0,74 г/см³
Температура займання, мін. 10 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / нижче 25 °C
Вміст 5 л
Клас небезпеки (Німецька постанова про горючі рідини) AI
Колір Прозорий
Хімічна основа Спеціальний бензин з D-лімоненом
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування
Очищає деталі верстатів, пластмасові елементи і металеві поверхні від залишків клею. Також підходить для видалення захисного покриття, наприклад, з гальмівних дисків.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний спеціальний очисник для видалення залишків клейкої стрічки, етикеток і плівок, а також стійких забруднень. Сертифікований NSF

Ефективний
  • Просте видалення залишків клею, етикеток і клейкої стрічки
  • Розчиняє стійкі забруднення, такі як віск, сліди гуми, залишки силікону, маркер, олива й мастило

Дбайливе ставлення до матеріалів
Не має негативного впливу на чутливі поверхні, такі як алюміній, латунь і нержавіюча сталь

Простий у використанні
  • Відсутність неприємних запахів
  • Швидке і ефективне очищення
Не містить ацетону, силікону і AOX

Примітка
Перед обробкою перевірте засіб в непомітному місці на сумісність з гумовими і пластиковими деталями. Пофарбовані поверхні можуть бути пошкоджені
Сертифікат відповідності.
Сертифіковано NSF, клас К3, реєстр. № 149620, 149621.
Характеристики arrow_down
Густина 0,74 г/см³
Температура займання, мін. 10 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / нижче 25 °C
Вміст 5 л
Клас небезпеки (Німецька постанова про горючі рідини) AI
Колір Прозорий
Хімічна основа Спеціальний бензин з D-лімоненом
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Очищає деталі верстатів, пластмасові елементи і металеві поверхні від залишків клею. Також підходить для видалення захисного покриття, наприклад, з гальмівних дисків.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
60 грн/шт
51 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1632 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
57 грн/шт
48.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
134.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
102.6 грн/шт
87.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
64.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
19.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити