Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Промисловий очисник, 500 ml
Фото - 2 - Промисловий очисник, 500 ml
Фото - 3 - Промисловий очисник, 500 ml
Фото - 1 - Промисловий очисник, 500 ml
Фото - 2 - Промисловий очисник, 500 ml
Фото - 3 - Промисловий очисник, 500 ml

Промисловий очисник, 500 ml (0893140)

Універсальний чистячий засіб Industry Clean Wurth, спрей, 500 мл
Номер товару 0893140
В наявності
Ціна:
567 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний спеціальний очисник для видалення залишків клейкої стрічки, етикеток і плівок, а також стійких забруднень. Сертифікований NSF

Ефективний
  • Просте видалення залишків клею, етикеток і клейкої стрічки
  • Розчиняє стійкі забруднення, такі як віск, сліди гуми, залишки силікону, маркер, олива й мастило

Дбайливе ставлення до матеріалів
Не має негативного впливу на чутливі поверхні, такі як алюміній, латунь і нержавіюча сталь

Простий у використанні
  • Відсутність неприємних запахів
  • Швидке і ефективне очищення
Не містить ацетону, силікону і AOX

Примітка
Перед обробкою перевірте засіб в непомітному місці на сумісність з гумовими і пластиковими деталями. Пофарбовані поверхні можуть бути пошкоджені
Сертифікат відповідності.
Сертифіковано NSF, клас К3, реєстр. № 149620, 149621.
Густина 0,74 г/см³
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / нижче 25 °C
Вміст 500 мл
Клас небезпеки (Німецька постанова про горючі рідини) AI
Колір Прозорий
Хімічна основа Спеціальний бензин з D-лімоненом
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Очищає деталі верстатів, пластмасові елементи і металеві поверхні від залишків клею. Також підходить для видалення захисного покриття, наприклад, з гальмівних дисків
Леонид 17.04.2024

Использую его для уборки в доме, гараже, на даче. Отлично справляется с жиром, ржавчиной, накипью, плесенью. Не оставляет разводов, имеет приятный запах. Очень рекомендую!

Владислав 19.04.2024

Средство очень эффективное, быстро работает, не повреждает поверхности. Расход экономный. 5 звезд!

Стас 24.04.2024

Универсальное средство, которое справляется с любой грязью. Использую его для уборки дома, машины, садовой мебели. Очень доволен!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний спеціальний очисник для видалення залишків клейкої стрічки, етикеток і плівок, а також стійких забруднень. Сертифікований NSF

Ефективний
  • Просте видалення залишків клею, етикеток і клейкої стрічки
  • Розчиняє стійкі забруднення, такі як віск, сліди гуми, залишки силікону, маркер, олива й мастило

Дбайливе ставлення до матеріалів
Не має негативного впливу на чутливі поверхні, такі як алюміній, латунь і нержавіюча сталь

Простий у використанні
  • Відсутність неприємних запахів
  • Швидке і ефективне очищення
Не містить ацетону, силікону і AOX

Примітка
Перед обробкою перевірте засіб в непомітному місці на сумісність з гумовими і пластиковими деталями. Пофарбовані поверхні можуть бути пошкоджені
Сертифікат відповідності.
Сертифіковано NSF, клас К3, реєстр. № 149620, 149621.
Характеристики arrow_down
Густина 0,74 г/см³
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / нижче 25 °C
Вміст 500 мл
Клас небезпеки (Німецька постанова про горючі рідини) AI
Колір Прозорий
Хімічна основа Спеціальний бензин з D-лімоненом
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Очищає деталі верстатів, пластмасові елементи і металеві поверхні від залишків клею. Також підходить для видалення захисного покриття, наприклад, з гальмівних дисків
Відгуків (3) arrow_down
Леонид 17.04.2024

Использую его для уборки в доме, гараже, на даче. Отлично справляется с жиром, ржавчиной, накипью, плесенью. Не оставляет разводов, имеет приятный запах. Очень рекомендую!

Владислав 19.04.2024

Средство очень эффективное, быстро работает, не повреждает поверхности. Расход экономный. 5 звезд!

Стас 24.04.2024

Универсальное средство, которое справляется с любой грязью. Использую его для уборки дома, машины, садовой мебели. Очень доволен!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
660 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1054.74 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
372.36 грн/шт
335.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
69.6 грн/шт
59.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
254.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
40.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити