Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW24, M16
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW24, M16
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW24, M16
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW24, M16
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW24, M16

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW24, M16 (036916)

Гайка DIN980-V - 8 (A2K) - SW24, M16 -арт. 036916
Номер товару 036916
В наявності
Ціна:
14.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).
Висота (m1) 16 мм
Клас міцності 8
Стандарти DIN 980
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Тип різьби Метрична різьба
Принцип роботи стопора Одиночна частина затискної гайки метал
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 16 мм
Клас міцності 8
Стандарти DIN 980
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Тип різьби Метрична різьба
Принцип роботи стопора Одиночна частина затискної гайки метал
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
660 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1054.74 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
372.36 грн/шт
335.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
69.6 грн/шт
59.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
254.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
40.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1177.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити