Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW19, M12
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW19, M12
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW19, M12 (036912)
Гайка DIN980-V - 8 (A2K) - SW19, M12 -арт. 036912
Номер товару 036912
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
7.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).
| Висота (m1) | 12 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Стандарти | DIN 980 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW19 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Одиночна частина затискної гайки метал |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).
Характеристики
| Висота (m1) | 12 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Стандарти | DIN 980 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW19 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Одиночна частина затискної гайки метал |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW46, M30
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW17, M10
Немає відгуків про цей товар.