Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW22, M14
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW22, M14
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW22, M14 (036914)
Гайка DIN980-V - 8 (A2K) - SW22, M14 -арт. 036914
Номер товару 036914
Немає в наявності
Ціна:
11.4 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).
| Висота (m1) | 14 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Стандарти | DIN 980 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M14 |
| Зовнішній привід (s1) | SW22 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Одиночна частина затискної гайки метал |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).
Характеристики
| Висота (m1) | 14 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Стандарти | DIN 980 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M14 |
| Зовнішній привід (s1) | SW22 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Одиночна частина затискної гайки метал |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW46, M30
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW17, M10
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW19, M12
Немає відгуків про цей товар.