Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 (03698)

Гайка DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 -арт. 03698
Номер товару 03698
В наявності
Ціна:
2.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
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
DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).
Клас міцності 8
Висота (m1) 8 мм
Стандарти DIN 980
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Тип різьби Метрична різьба
Принцип роботи стопора Одиночна частина затискної гайки метал
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).
Характеристики arrow_down
Клас міцності 8
Висота (m1) 8 мм
Стандарти DIN 980
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Тип різьби Метрична різьба
Принцип роботи стопора Одиночна частина затискної гайки метал
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
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
1650.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення