Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)
Фото - 1 - Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)
Фото - 2 - Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)
Фото - 1 - Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)
Фото - 2 - Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)

Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая) (03698)

DIN 980, сталь 8, оцинк. ГАЙКА-DIN980-V-8-SW13-A2K-M8
Номер товара 03698
В наличии
Цена:
2.82 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 980, сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 980 был отменен и заменен на ISO 7042. Имеется частичное сходство (резьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 и M39 исключена| высота гайки изменена | размер под ключ для M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 действителен для класса прочности 5, 8, 10, 12).
Класс прочности 8
Высота (m1) 8 мм
Стандарты DIN 980
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Тип резьбы Метрическая резьба
Принцип работы стопора Одиночная часть зажимной гайки металл
Покрытие Оцинкованный
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 980, сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 980 был отменен и заменен на ISO 7042. Имеется частичное сходство (резьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 и M39 исключена| высота гайки изменена | размер под ключ для M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 действителен для класса прочности 5, 8, 10, 12).
Характеристики arrow_down
Класс прочности 8
Высота (m1) 8 мм
Стандарты DIN 980
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Тип резьбы Метрическая резьба
Принцип работы стопора Одиночная часть зажимной гайки металл
Покрытие Оцинкованный
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
14.7 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
275.77 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
11.46 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
564 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Специальная цена после авторизации
31920 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ