Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT CARTON
Фото - 1 - Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT CARTON
Фото - 1 - Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT CARTON

Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT CARTON (5701412000)

Аккумуляторная сабельная пила AFS 18 COMPACT CARTON
Номер товара 5701412000
В наличии
Цена:
16333.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Мощная и крепкая аккумуляторная ножовка M-CUBE

  • Встроенные функции защиты от перегрузки и перегрева защищают машину от перегрузки
  • Длинный срок службы двигателя: Эффективный безщеточный ЕС-двигатель, не требующий обслуживания, с запасом мощности
  • Дополнительная защита от сколов с помощью крышных решеток над вентиляционными отверстиями
  • Безопасна работа, поскольку машину можно запустить только после первой разблокировки
  • 3 ступени хода позволяют индивидуально регулировать скорость хода в соответствии с материалом
  • Мягкая рукоятка обеспечивает удобное, нескользящее удержание

2 года гарантии W&RTH MASTERPLUS на повреждения, связанные с износом, и замену аккумуляторов и зарядных устройств

Необходимо соблюдать текущие условия WÜRTH MASTERPLUS.

3 года гарантии на дефекты производства и материалов

Исключаются повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.

Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Вес наружной упаковки 0,3 кг
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Вес оборудования без аккумулятора 2,9 кг
Высота 200 мм
Глубина пропила в дереве, макс. 255 мм
Длина хода 28 мм
Вес оборудования с аккумулятором 3,6 кг
Длина 443 мм
Ширина 80 мм
Держатель инструмента Быстросъемный держатель
Частота холостого хода, мин./макс. 0-3200 об/мин

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Мощная и крепкая аккумуляторная ножовка M-CUBE

  • Встроенные функции защиты от перегрузки и перегрева защищают машину от перегрузки
  • Длинный срок службы двигателя: Эффективный безщеточный ЕС-двигатель, не требующий обслуживания, с запасом мощности
  • Дополнительная защита от сколов с помощью крышных решеток над вентиляционными отверстиями
  • Безопасна работа, поскольку машину можно запустить только после первой разблокировки
  • 3 ступени хода позволяют индивидуально регулировать скорость хода в соответствии с материалом
  • Мягкая рукоятка обеспечивает удобное, нескользящее удержание

2 года гарантии W&RTH MASTERPLUS на повреждения, связанные с износом, и замену аккумуляторов и зарядных устройств

Необходимо соблюдать текущие условия WÜRTH MASTERPLUS.

3 года гарантии на дефекты производства и материалов

Исключаются повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.

Характеристики arrow_down
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Вес наружной упаковки 0,3 кг
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Вес оборудования без аккумулятора 2,9 кг
Высота 200 мм
Глубина пропила в дереве, макс. 255 мм
Длина хода 28 мм
Вес оборудования с аккумулятором 3,6 кг
Длина 443 мм
Ширина 80 мм
Держатель инструмента Быстросъемный держатель
Частота холостого хода, мин./макс. 0-3200 об/мин
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
11.46 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
564 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Специальная цена после авторизации
31920 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1005 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5220 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ