Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Фото - 1 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Фото - 2 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Фото - 3 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Фото - 1 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Фото - 2 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Фото - 3 - Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25

Болт метрический siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25 (027401025)

Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой DIN 6921/WN 274 – 8.8 (A2K) – SW15, M10x25 – арт. 027401025
Номер товара 027401025
В наличии
Цена:
10.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой

  • Стопорные зубцы вдавливаются в поверхность детали во время затяжки и препятствуют самоотвинчиванию
  • Твердость материала детали должна быть ниже твердости поверхности болта (минимум 250 HV)
  • Подходит для соединений с небольшой длиной зажима
  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Тип головки: шестигранный с фланцем
  • Стопорный элемент: насечка на фланце
  • Резьба: полна
  • ROHS-директива: да

Примечание


Изделие соответствует заводскому стандарту WN 274 и имеет размеры, совместимые со стандартом DIN 6921. Фланец увеличивает площадь опоры и помогает более равномерно распределять нагрузку на поверхность детали.

Шаг резьбы 1,5 мм
Диаметр головки (dc) 21,8 мм
Длина (l1) 25 мм
Класс прочности 8.8
Высота головки винта (k1) 9,2 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Внешний привод (s1) SW15
Стандарты WN 274
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Исполнение резьбы Полная резьба
Функция блокировки Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Принцип работы стопора Стопорные зубья
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигран. головка с фланцем

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Болт с шестигранной головкой с фланцем и насечкой

  • Стопорные зубцы вдавливаются в поверхность детали во время затяжки и препятствуют самоотвинчиванию
  • Твердость материала детали должна быть ниже твердости поверхности болта (минимум 250 HV)
  • Подходит для соединений с небольшой длиной зажима
  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Тип головки: шестигранный с фланцем
  • Стопорный элемент: насечка на фланце
  • Резьба: полна
  • ROHS-директива: да

Примечание


Изделие соответствует заводскому стандарту WN 274 и имеет размеры, совместимые со стандартом DIN 6921. Фланец увеличивает площадь опоры и помогает более равномерно распределять нагрузку на поверхность детали.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,5 мм
Диаметр головки (dc) 21,8 мм
Длина (l1) 25 мм
Класс прочности 8.8
Высота головки винта (k1) 9,2 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Внешний привод (s1) SW15
Стандарты WN 274
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Исполнение резьбы Полная резьба
Функция блокировки Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Принцип работы стопора Стопорные зубья
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигран. головка с фланцем
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
26.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
11.46 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
899.94 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -13 %
52.44 грн/шт
45.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
28.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
33.3 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
54.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии