Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)
Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)
Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая) (036912)
DIN 980, сталь 8, оцинк.
ГАЙКА-DIN980-V-8-SW19-A2K-M12
Номер товара 036912
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
7.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 980, сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 980 был отменен и заменен на ISO 7042. Имеется частичное сходство (резьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 и M39 исключена| высота гайки изменена | размер под ключ для M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 действителен для класса прочности 5, 8, 10, 12).
| Высота (m1) | 12 мм |
| Класс прочности | 8 |
| Стандарты | DIN 980 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Принцип работы стопора | Одиночная часть зажимной гайки металл |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения потерь, с зажимом |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 980, сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 980 был отменен и заменен на ISO 7042. Имеется частичное сходство (резьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 и M39 исключена| высота гайки изменена | размер под ключ для M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 действителен для класса прочности 5, 8, 10, 12).
Характеристики
| Высота (m1) | 12 мм |
| Класс прочности | 8 |
| Стандарты | DIN 980 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Принцип работы стопора | Одиночная часть зажимной гайки металл |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения потерь, с зажимом |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)
Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)
Нет отзывов про этот товар