Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø13 мм
Фото - 1 - Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø13 мм
Фото - 1 - Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø13 мм

Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø13 мм (0626001300)

Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø13 мм -арт. 0626001300
Номер товару 0626001300
Немає в наявності
Ціна:
1650.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі та титану

  • Також підходить для різноманітних робіт загального характеру сталі міцністю до 1000 Н/мм² та чавуну
  • Швидке свердління та ідеальне відведення стружки
  • Великі простори для стружки та малий діаметр центральної осі
  • Ідеально підходить для свердління глухих циліндричних отворів
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Також рекомендується для робіт зі стандартної сталі, якщо в пріоритеті більш довгий термін служби порівняно зі свердлами HSS без покриття
  • Інформацію про свердла та їх придатність для матеріалів див. у таблицях
Довжина спіральної частини 101 мм
Діаметр (Ø) 13 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 151 мм
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Глибина свердління 65 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Покриття Оксидна обробка
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун, Нержавіючі сталі, Титан
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі та титану

  • Також підходить для різноманітних робіт загального характеру сталі міцністю до 1000 Н/мм² та чавуну
  • Швидке свердління та ідеальне відведення стружки
  • Великі простори для стружки та малий діаметр центральної осі
  • Ідеально підходить для свердління глухих циліндричних отворів
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Також рекомендується для робіт зі стандартної сталі, якщо в пріоритеті більш довгий термін служби порівняно зі свердлами HSS без покриття
  • Інформацію про свердла та їх придатність для матеріалів див. у таблицях
Характеристики arrow_down
Довжина спіральної частини 101 мм
Діаметр (Ø) 13 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 151 мм
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Глибина свердління 65 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Покриття Оксидна обробка
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун, Нержавіючі сталі, Титан
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1.62 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -29.9 %
11.7 грн/шт
8.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
85.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
65.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
273.3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
46.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити