Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Цинк-спрей світлий Wurth 400 мл

Цинк-спрей світлий Wurth 400 мл
СПРЕЙ-ZN-СВЕТЛ.-400МЛ

Номер товару 0893113114
Є в наявності
Цена:
372 грн/шт 279 грн/шт

Цинк-спрей світлий Wurth 400 мл

Номер товару 0893113114

372 грн 279 грн Без ПДВ: 232.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Тривалий захист та відновлення металевих поверхонь.

Відмінний захист від корозії.

  • Активний захист навіть якщо метал має незначне пошкодження.
  • Стійкість до впливу сольового туману більше 100 годин (DIN 50021 SS).

Відмінні адгезійні властивості до оголеного металу.

Чудово підходить для точкового зварювання.


Примітка
Не підходить в якості клейкої основи для поліуретанових, MS-полімерних і гібридних герметиків.

Вміст чистого цинку 96,5%
Колір Цинк, яскравий
Макс. термостійкість 240 °C
Не містить AOX Так
Об'єм 400 мл
Основа з гарною адгезією Чорні метали, PMMA, Полікарбонат, Полістирол, Оцинковані поверхні
Підходить для точкового зварювання Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Повне затвердіння, умови При рекомендованій товщині сухого шару
Решітчастий надріз GT 0-1
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Сила зчеплення, макс. 20 хв
Сила стиснення, мін. 15 хв
Сила стиснення, мін. / макс. 15-20 хв
Сила стиснення, умови при рекомендованій товщині сухого шару
Стійкість при випробуванні в сольовій камері 100 год
Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови відповідно до DIN 50021
Температура займання, мін. -42 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Термін придатності з дати виробництва за умов при температурі від 10 °C до 25 °C
Товщина покриття 70 мкм
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 30 мкм
Хімічна сполука Суміш алкідної смоли
Час висихання до неприлипання пилу 15 хв
Час висихання до неприлипання пилу, умови при рекомендованій товщині сухого шару
Час затвердіння, мін. 10 год
Час затвердіння, макс. 12 год
Сфера застосування:
Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.


Інструкції
Оптимальна температура обробки 15 ° C - 25 ° C.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки