- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Засоби очищення та догляду
- Чистка автомобіля, внутрішня
- Засоби для догляду за гумою, для авт.
- Засіб для догляду за гумою, Gummifit
- Засіб для догляду за гумою, Gummifit
Засіб для догляду за гумою, Gummifit
Засіб для догляду за гумою, Gummifit
СР-ВО-Д / ДОГЛЯДУ-ЗА-гумі-75МЛ
Способи доставки
Засіб по догляду за гумовими ущільнювачами
Біорозкладаний.
Стійкий до розбавлених кислот і лугів.
Водовідштовхувальний.
Примітка
Використання продукту на акриловому склі (PMMA) може призвести до появи тріщин, що виникли внаслідок внутрішніх напружень.
Запах/аромат | Характерний |
Колір | Безбарвний |
Не містить силікону | Так |
Об'єм | 75 мл |
Розкладається біологічно | Так |
Температура займання, мін. | 64 °C |
Хімічна сполука | Вуглеводень |
Щільність/умови | 0,77 г/см³ / при 20 °C |
Каталог Würth
Технічні паспорти