Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами GUMMIFIT, 75 ml
Фото - 1 - Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами GUMMIFIT, 75 ml
Фото - 1 - Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами GUMMIFIT, 75 ml

Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами GUMMIFIT, 75 ml (08930128)

Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами на дверях авто Gummifit, 75 мл
Номер товару 08930128
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Засіб по догляду за гумовими ущільнювачами
  • Зберігає еластичність гумових деталей, що збільшує термін служби і запобігає утворенню тріщин
  • Ефективно запобігає замерзанню і пересиханню взимку
  • Усуває скрип
  • Без силікону
  • Захист від вологи та солоної води
Біорозкладаний Стійкий до розбавлених кислот і лугів Водовідштовхувальний
Примітка
Використання продукту на акриловому склі (PMMA) може призвести до появи тріщин, що виникли внаслідок внутрішніх напружень.
Густина / умови 0,77 г/см³ / за 20 °C
Температура займання, мін. 64 °C
Вміст 75 мл
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вуглеводень
Не містить силікону Так
Розкладається біологічно Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Підтримує у хорошому стані гумові ущільнення на дверях, кришках багажників, капотів і запобігає замерзанню взимку. Зберігає еластичність всіх гумових деталей, збільшує їх термін служби і запобігає розтріскуванню. Ефективно запобігає заморожуванню і висиханню в зимовий період. Усуває скрип і шуми, викликані сухою гумою.
Інструкції
Нанесіть засіб тонким шаром на гумові ущільнювачі за допомогою губки, прикріпленої до флакону.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Засіб по догляду за гумовими ущільнювачами
  • Зберігає еластичність гумових деталей, що збільшує термін служби і запобігає утворенню тріщин
  • Ефективно запобігає замерзанню і пересиханню взимку
  • Усуває скрип
  • Без силікону
  • Захист від вологи та солоної води
Біорозкладаний Стійкий до розбавлених кислот і лугів Водовідштовхувальний
Примітка
Використання продукту на акриловому склі (PMMA) може призвести до появи тріщин, що виникли внаслідок внутрішніх напружень.
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,77 г/см³ / за 20 °C
Температура займання, мін. 64 °C
Вміст 75 мл
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вуглеводень
Не містить силікону Так
Розкладається біологічно Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Підтримує у хорошому стані гумові ущільнення на дверях, кришках багажників, капотів і запобігає замерзанню взимку. Зберігає еластичність всіх гумових деталей, збільшує їх термін служби і запобігає розтріскуванню. Ефективно запобігає заморожуванню і висиханню в зимовий період. Усуває скрип і шуми, викликані сухою гумою.
Інструкції
Нанесіть засіб тонким шаром на гумові ущільнювачі за допомогою губки, прикріпленої до флакону.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -62.6 %
76.96 грн/шт
28.75 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
500.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
4.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
73.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
Знижка -60.9 %
24.54 грн/шт
9.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
3408.13 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити